レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
¥658~
税込¥724~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
特価
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
1個
¥559~
税込¥615~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
1台
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
1個ほか
¥439~
税込¥483~
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
入力種類ダイレクト式
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個ほか
¥689~
税込¥758~
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
¥499~
税込¥549~
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
1個ほか
特価
¥899~
税込¥989~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
¥479~
税込¥527~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
特価
¥629~
税込¥692~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
光源LED
1個ほか
¥998~
税込¥1,098~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1個
¥929~
税込¥1,022~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
質量(g)約7.5
保護構造IP65
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)100
1個ほか
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
仕様フード形
保護構造IP40
使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%
定格電流(mA)15
耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
1個ほか
¥569~
税込¥626~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
¥799~
税込¥879~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥969~
税込¥1,066~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥519~
税込¥571~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
消費電流(mA)9
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
仕様ダイレクト式
保護構造IP65(IEC60529)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
¥658~
税込¥724~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥549~
税込¥604~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個
¥999~
税込¥1,099~
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)DC5
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
光源LED
仕様Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V
保護構造IP65
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
光源LED
保護構造IP65
1個ほか
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
¥519~
税込¥571~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
特価
¥649~
税込¥714~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1個
¥649~
税込¥714~
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個
¥739~
税込¥813~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個
¥679~
税込¥747~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
¥579~
税込¥637~
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
保護構造IP65
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
翌々日出荷から16日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
特価
¥7,198~
税込¥7,918~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
1個
¥679~
税込¥747~
翌々日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。