定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
特価
¥9,998~
税込¥10,998~
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
¥658~
税込¥724~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
1台
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷
消費電流(mA)9
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
仕様ダイレクト式
保護構造IP65(IEC60529)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
¥649~
税込¥714~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥169~
税込¥186~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1個ほか
¥549~
税込¥604~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個ほか
¥689~
税込¥758~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個ほか
¥599~
税込¥659~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
種類防爆灯
定格電圧(V)DC12
形状丸
光源LED
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
1個ほか
¥539~
税込¥593~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
特価
¥469~
税込¥516~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
定格電圧(V)-
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
1個ほか
¥549~
税込¥604~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。
配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。
1個
特価
¥9,998~
税込¥10,998~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
保護構造IP65
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から16日以内出荷
定格電圧(V)DC5
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
光源LED
仕様Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V
保護構造IP65
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
定格電圧(V)-
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
1個ほか
¥549~
税込¥604~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
3日以内出荷
レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを
1個
¥36,980~
税込¥40,678~
7日以内出荷
レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105回/秒点滅)。 360 °拡散する人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3 kHz、2種類の異なる音)。音量調整可能(70 → 90 dB)。
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●音圧レベル/1m:70 → 90dB●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4775
アズワン品番65-7311-17
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
積層信号灯
Qlight
税込¥10,261~
¥9,328~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878~
¥18,980~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥41,778~
¥37,980~
フットスイッチ
INSIZE(インサイズ)
税込¥14,278
¥12,980
フットスイッチ
アイデアル・メディカル
税込¥21,998
¥19,998
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥8,798~
¥7,998~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥13,178~
¥11,980~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥21,978
¥19,980
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥6,158
¥5,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。