表示灯・積層信号灯・シグナリング :「LED 青色」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1464 定格電圧(V)12 発光色ブルー アズワン品番65-7238-79
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個ほか
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンズはネジ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 保護構造IP65
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

消費電流(mA)9 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5 形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED 仕様Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V 保護構造IP65
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります