Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657
アズワン品番65-7229-73
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
特価
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1個
¥549~
税込¥604~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
特価
¥699~
税込¥769~
当日出荷から21日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
当日出荷から6日以内出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
特価
¥599~
税込¥659~
当日出荷から4日以内出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
特価
¥499~
税込¥549~
当日出荷から109日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
保護構造IP65
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
3日以内出荷から16日以内出荷
保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
特価
¥599~
税込¥659~
当日出荷から4日以内出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
特価
¥699~
税込¥769~
当日出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
1個ほか
特価
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から81日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
光源LED
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷から81日以内出荷
消費電流(mA)9
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
仕様ダイレクト式
保護構造IP65(IEC60529)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
特価
¥699~
税込¥769~
当日出荷から21日以内出荷
1個
¥519~
税込¥571~
当日出荷から30日以内出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
¥519~
税込¥571~
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
光源LED
保護構造IP65
1個ほか
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から81日以内出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
仕様フード形
保護構造IP40
使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%
定格電流(mA)15
耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
1個ほか
¥619~
税込¥681~
翌々日出荷から41日以内出荷
定格電圧(V)DC12
形状丸
取付穴径(Φmm)12
光源LED
1個ほか
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から81日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
特価
¥649
税込¥714
当日出荷から3日以内出荷
1個
¥549
税込¥604
当日出荷から3日以内出荷
1個
¥599~
税込¥659~
3日以内出荷から109日以内出荷
1個
¥549~
税込¥604~
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
定格電圧(V)-
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
1個
¥549~
税込¥604~
3日以内出荷から5日以内出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
質量(g)約7.5
保護構造IP65
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)100
1個ほか
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から81日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
1個
¥559~
税込¥615~
3日以内出荷から5日以内出荷
1個
¥449~
税込¥494~
3日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)-
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
1個
¥599~
税込¥659~
3日以内出荷から5日以内出荷
1個
¥539~
税込¥593~
当日出荷から51日以内出荷
1個
¥739~
税込¥813~
当日出荷から51日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
当日出荷から5日以内出荷
1個
¥599~
税込¥659~
当日出荷から71日以内出荷
1個
¥579~
税込¥637~
当日出荷から114日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥27,478~
¥24,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥27,478~
¥24,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878
¥18,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878
¥18,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥175,780
¥159,800
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥5,278
¥4,798
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥219,780
¥199,800
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878~
¥18,980~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥41,778~
¥37,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。