1個
特価
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
1個ほか
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷
1個
¥169~
税込¥186~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1個ほか
¥439~
税込¥483~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
¥658~
税込¥724~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
¥499~
税込¥549~
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
入力種類ダイレクト式
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個ほか
¥689~
税込¥758~
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
¥479~
税込¥527~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
保護構造IP65
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から16日以内出荷
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
1個ほか
特価
¥889~
税込¥978~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
特価
¥389~
税込¥428~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
光源LED
1個ほか
¥998~
税込¥1,098~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
¥699~
税込¥769~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
質量(g)約7.5
保護構造IP65
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)100
1個ほか
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
1個ほか
¥519~
税込¥571~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
¥519~
税込¥571~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
光源LED
保護構造IP65
1個ほか
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
仕様フード形
保護構造IP40
使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%
定格電流(mA)15
耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
1個ほか
¥569~
税込¥626~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
1個ほか
¥549~
税込¥604~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
消費電流(mA)9
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
仕様ダイレクト式
保護構造IP65(IEC60529)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
¥649~
税込¥714~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
1個ほか
特価
¥649~
税込¥714~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
1個ほか
¥689~
税込¥758~
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個ほか
¥629~
税込¥692~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個ほか
¥579~
税込¥637~
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個ほか
¥599~
税込¥659~
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個ほか
¥679~
税込¥747~
当日出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個ほか
¥679~
税込¥747~
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
1台
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
特価
¥8,998~
税込¥9,898~
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サ
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:直接実装●ベース直径:60mm●IP保護等級:IP54、IP65●本体色:黒
アズワン品番65-7319-30
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを用意 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105点滅/秒) 人間工学に基づく設計のアラーム音(3.3 kHz、2種類の音)が360 °の方向に拡散。音量を調整可能(7
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:壁面取り付け●ベース直径:60mm●接続タイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4776
アズワン品番65-7311-18
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
フラッシュ表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥26,378~
¥23,980~
ブラケット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥7,258
¥6,598
回転灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥26,378
¥23,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥19,778~
¥17,980~
積層信号灯ユニット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥4,288~
¥3,898~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
防爆積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥329,780
¥299,800
防爆表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥197,780
¥179,800
積層信号灯
Qlight
税込¥13,178~
¥11,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥27,478~
¥24,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥27,478~
¥24,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878
¥18,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878
¥18,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥175,780
¥159,800
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥5,278
¥4,798
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。