1台
¥32,980~
税込¥36,278~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥28,980~
税込¥31,878~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
1台
¥33,980~
税込¥37,378~
6日以内出荷から93日以内出荷
1台
¥8,398~
税込¥9,238~
6日以内出荷から63日以内出荷
1台
¥7,898~
税込¥8,688~
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
1台
¥39,980~
税込¥43,978~
6日以内出荷から53日以内出荷
1個
¥8,598~
税込¥9,458~
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1台
¥11,900~
税込¥13,090~
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1台
特価
¥4,990~
税込¥5,489~
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1台
¥11,980~
税込¥13,178~
5日以内出荷から6日以内出荷
1台
¥13,980~
税込¥15,378~
6日以内出荷
1台
¥8,698~
税込¥9,568~
6日以内出荷
国外取扱製品、Φ100、直付け、電子音、騒音の中でも威力を発揮、大音量102dBのマルチサウンド
表示ユニットは1~4段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点滅の切り替えができます。
また、点滅速度調節ダイヤルで点滅速度の調節も行えます。
内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。
アラームの最大音量は102dBです。
(本体背面の音量調節ダイヤルにて最小0dB~最大102dBまで調節可能)
音量を20dB下げる減音回路を採用しているので、タイマーを別途組み合わせていただくと、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
保護特性IP64(正方向取付け時)です。
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
1台
¥7,498~
税込¥8,248~
5日以内出荷から63日以内出荷
1台
¥28,980~
税込¥31,878~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥13,980~
税込¥15,378~
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
取付方式直付け
ブザー音連続音・断続音切替
定格電圧(V)DC24V
保護等級IP65
材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂
1台
¥11,980~
税込¥13,178~
6日以内出荷から33日以内出荷
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
6日以内出荷から73日以内出荷
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。
オプション品の使用により、異なります。
詳細は仕様表でご確認ください。
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1台
特価
¥9,990~
税込¥10,989~
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
1台
¥8,798~
税込¥9,678~
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥12,980~
税込¥14,278~
6日以内出荷から83日以内出荷
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
6日以内出荷
1台
¥18,980~
税込¥20,878~
6日以内出荷
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
6日以内出荷から83日以内出荷
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
1台
¥16,980~
税込¥18,678~
6日以内出荷
1台
¥11,980~
税込¥13,178~
6日以内出荷
1台
¥10,980~
税込¥12,078~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥9,690
税込¥10,659
33日以内出荷
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
6日以内出荷
1台
¥11,980~
税込¥13,178~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥9,698~
税込¥10,668~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥19,980~
税込¥21,978~
3日以内出荷から6日以内出荷
国外取扱製品、Φ100、直付け、電子音、騒音の中でも威力を発揮、大音量102dBのマルチサウンド
表示ユニットは1~4段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点滅の切り替えができます。
また、点滅速度調節ダイヤルで点滅速度の調節も行えます。
内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。
アラームの最大音量は102dBです。
(本体背面の音量調節ダイヤルにて最小0dB~最大102dBまで調節可能)
音量を20dB下げる減音回路を採用しているので、タイマーを別途組み合わせていただくと、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
保護特性IP64(正方向取付け時)です。
1台
¥68,980
税込¥75,878
53日以内出荷
1台
¥17,980~
税込¥19,778~
5日以内出荷から6日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
積層信号灯
Qlight
税込¥10,261~
¥9,328~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878~
¥18,980~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥41,778~
¥37,980~
フットスイッチ
INSIZE(インサイズ)
税込¥14,278
¥12,980
フットスイッチ
アイデアル・メディカル
税込¥21,998
¥19,998
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥8,798~
¥7,998~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥13,178~
¥11,980~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥21,978
¥19,980
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥6,158
¥5,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。