表示灯・積層信号灯・シグナリング :「LED誘導灯」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66
高さ(mm)125.5
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)40
音色無
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84
質量(kg)0.28
高さ(mm)149.5
消費電力(W)3.5
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)50
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64
質量(kg)0.2
高さ(mm)98
取付径(Φmm)64
音色無
Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。消費電力2Wの省エネ設計です。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84
質量(kg)0.19
消費電力(W)2
引出し線長さ(mm)500
音色無
定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)170
高さ(mm)256
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)120
音色無
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。ブザー付タイプは最大音量85dBです。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応、グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯/消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
ブザー付タイプは最大音量85dBです。
外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
仕様●表示灯:Φ40積層式●ブザー:付●段数:3●点灯●消費電力:2.8W●LOUGシリーズ:LOUG・LOMG・LOUGB・LOUGWB
アズワン品番68-1903-71
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP67に対応します。
幅(mm)84
質量(kg)0.21
色赤
高さ(mm)149.5
消費電力(W)1.5
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)50
音色無
定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP66に対応します。
幅(mm)84
質量(kg)0.21
色緑
高さ(mm)149.5
消費電力(W)1.5
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)50
音色無
定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64
質量(kg)0.2
色黄
高さ(mm)98
消費電力(W)2.5
取付径(Φmm)64
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)。表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点
Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。
外形寸法(mm)Φ 40
耐電圧0.8 kV
引出し線長さ(mm)1300
取付径(Φmm)30
音色ブザー
定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
壁付け、マルチカラー表示灯、長さ110mmのコンパクトボディ、幻想的に七変化。表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです。視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
質量(kg)0.1
色赤 緑 青 黄 紫 水 白
高さ(mm)47
取付方式直付け
外形寸法(mm)110 47
段数1段
消費電力(W)15
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色なし
Φ60 、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVUシリーズ組立完成品(発注後すぐに使用できる完成品)。組み立て完成品はニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせてご注文いただける、受注生産方式(BTO)にも対応しています。ブザー付タイプは、比較的高音を採用し、最小 70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤルで調節できます。また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー音をお選びいただけます。表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。超高輝度 LEDの採用により、同等製品では業界トップクラスの明るさです。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性 IP54 ~ IP65(正方向取付け時)
質量(kg)0.442
色赤 橙 緑
高さ(mm)257
取付方式直付け
段数3段
消費電力(W)4.7
取付径(Φmm)60
音声内容電子音::断続音・ビブラート標準連続音・ビブラート標準断続音・ビブラート速い連続音・ビブラート速い(音色切替スイッチで設定)
音色ブザー付き
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
¥21,980
税込¥24,178
65日以内出荷
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。