1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプション )- 高輝度 LED ( オプション ) 難燃性 ABS エンクロージャ 堅牢性、信頼性が高く、取り付けが簡単です ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能な第 2 段(オプション) 低消費電流
仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●電流タイプ:DC●光効果:ストロボ●音色タイプ:電子●音圧レベル/1m:108dB●シリーズ:YL40●バルブタイプ:LED灯●本体色:赤●最大デシベル:108dB●IP保護等級:IP65●材質:ABS、ポリカーボネート●コード番号:224-7668 アズワン品番65-7312-62
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります