表示灯・積層信号灯・シグナリング :「防爆積層信号灯」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ
防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。 グローブ:硬質透明ガラス ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。 ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。 電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。 トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。 至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100 光源LED 保護等級IP53 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-10~50 防塵・防噴流 保護特性記号IP53 取付方向正方向 動作周囲温度(℃)-10~50 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m)最大105 点滅数(回/分)60±3 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)最大105 動作湿度(%RH)湿度85以下 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯 適合本体シリーズ名LR5 外径(Φmm)50 光源LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (760種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります