絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(225)
  • Qlight(202)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(198)
  • マルヤス電業(107)
  • SIEMENS(92)
  • IDEC(和泉電気)(74)
  • シュナイダーエレクトリック(73)
  • EATON(イートン)(41)
  • Signal Construct(38)
  • WERMA(37)
  • RS PRO(32)
  • エスコ(30)
  • 日機(25)
  • Molveno(17)
  • 坂詰製作所(12)
  • MARL(11)
  • OXLEY(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
定格電圧(V)
  • AC24(6)
  • AC100(10)
  • AC100~200(2)
  • AC/DC24(6)
  • DC4.5(1)
  • DC5(1)
  • DC12~24(2)
  • DC12~48(1)
  • DC24(10)
  • DC100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所
19,980税込21,978
1個
予約販売
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ日恵製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から13日以内出荷
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
ポール固定用ベルト 日恵製作所ポール固定用ベルト日恵製作所
1,498税込1,648
1箱(2本)
3日以内出荷
適合Φ60 ~ 400ポールに固定材質SUS
ポール固定金具Bセット 日恵製作所ポール固定金具Bセット日恵製作所
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
適合ポール(Φ60以上)材質SUS
ニコミニ薄型FAX用 日恵製作所ニコミニ薄型FAX用日恵製作所(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。定格電圧(V)AC100発光色形状円筒形外径(Φmm)45光源LEDLED使用数(個)3材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-10~50質量(g)250種別薄型LED回転灯使用電圧範囲±10%消費電力(W)1.7使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45幅W(mm)45高さH(mm)81付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所積層型LED信号灯ニコタワー日恵製作所
6,298税込6,928
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9400シリーズ 日恵製作所LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9400シリーズ日恵製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性
質量(kg)0.17規格SAE保護構造IP67消費電力(W)11.8温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24構造LED、屋外機能ワイド電源、点滅点滅76パターン(複数台同期可能)材質(ボディ)AL材質(レンズ)PCLED使用数(個)6(上3+下3)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ日恵製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
電池式LED多目的警報器音声合成による音声を4メッセージまで出力可能表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能マグネット付人感センサー付音量は0~85dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
LED積層灯 回転 ブザー付 日恵製作所LED積層灯 回転 ブザー付日恵製作所
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光で知らせます。寸法(Φmm)22
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)日恵製作所
6,298税込6,928
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
電池式LED表示灯/ニコハザード 日恵製作所電池式LED表示灯/ニコハザード日恵製作所
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯光源LED取付方式マグネット動作方式手動点滅変則保護構造IP54
簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ 日恵製作所簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ日恵製作所
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ
仕様●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~50構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能ソーラー、充電式、点滅使用電池リチウムイオン電池ソーラーパネル種類単結晶シリコンガラスパネルサイズ(mm)Φ120×155アズワン品番65-9824-23回転数(回/分)140人感センサーTJ 型(双方向)、パッシブインフラレッド検知方式
簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ 日恵製作所簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ日恵製作所
159,800税込175,780
1個
18日以内出荷
人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ
仕様●警告灯色:黄●警告灯動作:回転(140回/分)●警告灯サイズ:Φ120×H155mm●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。アズワン品番65-9824-24
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
関連資料(0.47MB)
簡易車両出庫警告灯 日恵製作所簡易車両出庫警告灯日恵製作所
56,980税込62,678
1個
当日出荷
保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
エピ2 側面取付 日恵製作所エピ2 側面取付日恵製作所
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
ニコタワーエピ2 日恵製作所ニコタワーエピ2日恵製作所
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
LED積層灯 回転 日恵製作所LED積層灯 回転日恵製作所
9,298税込10,228
1台
当日出荷
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光と音で知らせます。寸法(Φmm)22
大型LEDニコモア 日恵製作所大型LEDニコモア日恵製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形外径(Φmm)170光源LED材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50種別大型LED回転灯保護構造IP23閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
電池式回転灯 Φ76 ニコUFO VL07B-003シリーズ 日恵製作所電池式回転灯 Φ76 ニコUFO VL07B-003シリーズ日恵製作所
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
電池式の小型LED回転灯です。単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しましたコンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます。完全防水(IP55)仕様。回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です。
寸法(Φ×高さH)(mm)76×75
電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル高輝度 ブザー付 無線受信機能付 LoRa VK11B-003シリーズ 日恵製作所電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル高輝度 ブザー付 無線受信機能付 LoRa VK11B-003シリーズ日恵製作所
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ 日恵製作所電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ日恵製作所
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。円形16面プリズム効果で視認性大。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
LED描画灯 矢印流れ DC12~48V NB15A-D48シリーズ 日恵製作所LED描画灯 矢印流れ DC12~48V NB15A-D48シリーズ日恵製作所
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
LED描画灯(矢印流れ)、矢印のドット絵柄をを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ 日恵製作所LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ日恵製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
LED描画灯(U字)、U字(アーチ型)のラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト後方に投影し、接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
LED描画灯 ライン DC12~48V NB04L-D48シリーズ 日恵製作所LED描画灯 ライン DC12~48V NB04L-D48シリーズ日恵製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
LEDライン描画灯、一本の細長いラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。
マウントラバー10R 日恵製作所マウントラバー10R日恵製作所
749税込824
1個
3日以内出荷
ニコスピナR100(VS10R)用マウントラバーです。マウントラバーを使用いただくと、ニコスピナR100(VS10R)の保護特性がIP23⇒IP55に向上します。(取付面に凹凸がある場合、防水性能が損なわれます)壁面ブラケット中(A82711)と併用した場合、保護特性はIP55になりません。
仕様●サイズ:Φ95、厚み9.2mm●材質:EPDMアズワン品番65-9242-25
簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコボイス 双方向検知 KM12V-L12シリーズ 日恵製作所簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコボイス 双方向検知 KM12V-L12シリーズ日恵製作所
189,800税込208,780
1個
18日以内出荷
人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯と警報音・メッセージで通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ音声は4音声まで内蔵可能。再生する音声は本体背部のスイッチで切換可能。
仕様●警告灯色:赤●警告灯動作:回転(140回/分)●音圧レベル:最大105dB (1kHz/前方1m)●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。●ご注文時には登録する音声をメッセージ集よりお選びください。●▼※下記ページの「メッセージライブラリ」「効果音・警告音ライブラリ」より、音声・効果音をご指定いただけます。●▼※「メッセージ検索」から音声をお探しいただけます。●▼※音声なしの場合(お客様で音源をご用意されご自身で音声書き込みを行う場合)も、「音声なし」とご指定ください。アズワン品番65-9824-25
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ 日恵製作所LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ日恵製作所
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応オプションのマウントラバー使用でIP55に
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ 日恵製作所LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ日恵製作所
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:白(受注生産)●定格電圧:AC100~200V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-23
壁面取付金具 ニコソーラーパワーM用 日恵製作所壁面取付金具 ニコソーラーパワーM用日恵製作所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
オプション品ソーラー電源器を壁面に取り付ける際に使用します。
仕様●対象機種:KM12R/KM12Vアズワン品番65-9824-27
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ 日恵製作所LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ日恵製作所
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:DC12~48V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-12
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ 日恵製作所LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ日恵製作所
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:AC100V(電源プラグ付き)●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-18
LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9674シリーズ 日恵製作所LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9674シリーズ日恵製作所
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性業界最薄7.5mm付属両面テープで固定可能
LED警告灯 ユニットライト LED4連×2段 NY9420シリーズ 日恵製作所LED警告灯 ユニットライト LED4連×2段 NY9420シリーズ日恵製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性
ACアダプターセット 日恵製作所ACアダプターセット日恵製作所
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
出力DC12V 2A
ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V 日恵製作所ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V日恵製作所
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
ミューボD05タイプ用ACアダプターAC100VをDC5Vに変換
定格電圧(V)DC100アズワン品番64-9077-03
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ日恵製作所
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
電源式LED多目的警報器音声合成による音声を4メッセージまで出力可能表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付人感式音量は0~92dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ日恵製作所
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ日恵製作所
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
電池式LED多目的警報器音声合成による音声を4メッセージまで出力可能表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付人感式音量は0~85dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング