カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(6)
- AC100(8)
- AC100~200(2)
- AC/DC24(6)
- DC4.5(1)
- DC12~24(1)
- DC24(10)
発光色
イエロー(2)
グリーン(1)
ブルー(1)
レッド(1)
ブランド
- 日恵製作所
- Qlight(200)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(171)
- IDEC(和泉電気)(134)
- パトライト(PATLITE)(118)
- シュナイダーエレクトリック(41)
- 日機(26)
- EATON(イートン)(21)
- RS PRO(13)
- エスコ(12)
- 坂詰製作所(10)
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- マルヤス電業(6)
- 富士電機(4)
- 鎌田信号機(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- MENICS(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ニコミニ薄型FAX用
日恵製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー用途離れた場所からの受信確認に。付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚仕様屋内専用種別薄型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂形状円筒形質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9外径(Φmm)45高さH(mm)81発光色黄光源LED使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45使用電圧範囲±10%幅W(mm)45LED使用数(個)3
積層型LED信号灯ニコタワー
日恵製作所¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から12日以内出荷回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP54外径(Φmm)46光源LED取付穴径(Φmm)4音圧レベル(dB)70~85耐振動(m/s2)20使用電圧範囲±10%
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)
日恵製作所¥6,698~税込¥7,368~1台8日以内出荷から11日以内出荷積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)
日恵製作所¥5,998~税込¥6,598~1台9日以内出荷から11日以内出荷業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。外径(Φmm)49.8光源LED
LED積層灯Φ22/ニコタワープチ
日恵製作所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台9日以内出荷フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。 業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。 医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。仕様クリアレンズ定格電圧(V)DC24外径(Φmm)22機能点灯光源LEDLED使用数(個)CHIP×2
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)
日恵製作所¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から30日以内出荷一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。段数1外径(Φmm)49.8発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)
日恵製作所¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から12日以内出荷屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
電池式LED表示灯/ニコハザード
日恵製作所¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から8日以内出荷単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。種類車載灯取付方式マグネット保護構造IP54動作方式手動光源LED点滅変則
電話着信表示灯 無線LoRa
日恵製作所¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ。騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置。ピックアップマイク感度調整ボリューム付き
電話着信表示灯 無線FSK
日恵製作所¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ。騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置。ピックアップマイク感度調整ボリューム付き
LED積層灯赤黄緑青直付B付
日恵製作所¥16,980~税込¥18,678~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯赤黄緑青L金具B
日恵製作所¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯赤緑L字ポール付
日恵製作所¥8,698税込¥9,5681個11日以内出荷Φ40mmのポール式専用積層灯。外径Φ40の点灯、ポール式専用として互換性に優れた高機能製品です。CE規格取得品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。電源24VはAC/DC兼用です。グローブのレンズカットの工夫により色ムラがなく全方向に視認性を高めています。防塵・防噴流IP54で粉塵や水蒸気環境下にも対応します。
LED積層灯赤L金具ブザー付
日恵製作所¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯 赤黄緑青L金具
日恵製作所¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯 赤黄緑青 直付
日恵製作所¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯 赤黄緑 L金具
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。
LED積層灯 赤緑L金具B付
日恵製作所¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯 赤直付ブザー付
日恵製作所¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯 赤 直付
日恵製作所¥6,698~税込¥7,368~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯 赤 L金具
日恵製作所¥8,398~税込¥9,238~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
LED積層灯
日恵製作所¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)100電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm材質(ボディ)ASA材質(レンズ)PC耐振動4.5G接点容量30V 30mA以上
簡易車両出庫警告灯
日恵製作所¥62,980税込¥69,2781個当日出荷保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)
日恵製作所¥10,980~税込¥12,078~1台9日以内出荷から10日以内出荷1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。段数1外径(Φmm)66発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6
大型LEDニコモア
日恵製作所¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)種別大型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂形状弾頭形使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23外径(Φmm)170光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50