簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ日恵製作所3日以内出荷
人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ
仕様●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。色赤保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~50構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能ソーラー、充電式、点滅使用電池リチウムイオン電池ソーラーパネル種類単結晶シリコンガラスパネルサイズ(mm)Φ120×155アズワン品番65-9824-23回転数(回/分)140人感センサーTJ 型(双方向)、パッシブインフラレッド検知方式
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
ページ: 1/ 3