表示灯・積層信号灯・シグナリング :「LED燈」の検索結果

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日恵製作所LED積層灯
保護構造IP54 温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)100 電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm 材質(ボディ)ASA 材質(レンズ)PC 耐振動4.5G 接点容量30V 30mA以上
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

日恵製作所LED積層灯 回転
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光と音で知らせます。 寸法(Φmm)22
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4 外径(Φmm)46 光源LED 音圧レベル(dB)70~85 使用温度範囲(℃)-10~50 取付方式3点留め 使用電圧範囲±10% 耐振動(m/s2)20 保護構造IP54
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯 光源LED 取付方式マグネット 動作方式手動 点滅変則 保護構造IP54
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光で知らせます。 寸法(Φmm)22
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。 業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。 医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。
定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)22 光源LED LED使用数(個)CHIP×2 仕様クリアレンズ 機能点灯
1台
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。
外径(Φmm)49.8 光源LED
1台
5,598 税込6,158
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。
段数1 外径(Φmm)49.8 光源LED LED使用数(個)3(Φ5)×4色 発光色赤/黄/緑/青
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)66 光源LED LED使用数(個)8(Φ5)
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
外径(Φmm)66 光源LED LED使用数(個)8(Φ5)
1台
6,298 税込6,928
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。
段数1 外径(Φmm)66 光源LED LED使用数(個)3inCHIP×6 発光色赤/黄/緑/青
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性
質量(kg)0.17 規格SAE 保護構造IP67 消費電力(W)11.8 温度範囲(℃)-30~65 定格電圧(V)DC12~24 構造LED、屋外 機能ワイド電源、点滅 点滅76パターン(複数台同期可能) 材質(ボディ)AL 材質(レンズ)PC LED使用数(個)6(上3+下3)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性。業界最薄7.5mm。付属両面テープで固定可能
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:白(受注生産)●定格電圧:AC100~200V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く) アズワン品番65-9242-23
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:AC100V(電源プラグ付き)●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く) アズワン品番65-9242-18
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

。パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:DC12~48V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く) アズワン品番65-9242-12
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライン描画灯、一本の細長いラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED描画灯(矢印流れ)、矢印のドット絵柄をを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED描画灯(U字)、U字(アーチ型)のラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト後方に投影し、接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。 材質グローブ:PMMA 質量(kg)1.3 規格PAT. 保護構造IP23(正方向取付) 消費電力(W)5.3 温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC100 構造磁石、LED、屋外 外径(Φmm)120 機能ワイド電源、無線、 検知範囲180°(水平面) 検知距離(m)10(最大) 材質(ボディ)ABS 動作時間保持:5秒~7±2分(調整可) アズワン品番67-2186-19 回転数(回/分)140 LED使用数(個)32 人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。 材質グローブ:PMMA 質量(kg)1.3 規格PAT. 保護構造IP23(正方向取付) 温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC100 構造磁石、LED、屋外 外径(Φmm)120 検知範囲180°(水平面) 検知距離(m)10(最大) 材質(ボディ)ABS 動作時間保持:5秒~7±2分(調整可) 回転数(回/分)140 LED使用数(個)32 人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式の小型LED回転灯です。単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しました。コンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます。完全防水(IP55)仕様。回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です。
寸法(Φ×高さH)(mm)76×75
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。 定格電圧(V)AC100 発光色 形状円筒形 外径(Φmm)45 光源LED LED使用数(個)3 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-10~50 質量(g)250 種別薄型LED回転灯 使用電圧範囲±10% 消費電力(W)1.7 使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A) 奥行D(mm)45 幅W(mm)45 高さH(mm)81 付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚 コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

日恵製作所大型LEDニコモア
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形 外径(Φmm)170 光源LED 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 種別大型LED回転灯 保護構造IP23 閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります