表示灯・積層信号灯・シグナリング :「表示灯」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ色 定格電圧(V)DC3~24 取付穴(mm)10 発光色 保存温度(℃)-10~60 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間) 耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内 使用周囲温度(℃)-20~75 ランプの種類LED 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット締付トルク(N・m)0.7 アズワン品番65-7252-41 LED寿命(時間)約30000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点) 動作電流(mA)10(VF=1.9V DC)) 耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間) 順電流(mA)(最大)Ta=25℃:30 許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:75 発光波長(nm)(最大)627 最大逆電圧(V)Ta=25℃:5 使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと) 保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
1個
399 税込439
翌々日出荷

仕様●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●コード番号:229-4957 アズワン品番65-7251-50
1個
419 税込461
翌々日出荷

仕様コード番号:229-4959 レンズ色 定格電圧(V)DC3~24 取付穴(mm)10 発光色 保存温度(℃)-10~60 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間) 耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内 使用周囲温度(℃)-20~75 ランプの種類LED 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット締付トルク(N・m)0.7 アズワン品番65-7229-03 LED寿命(時間)約25000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点) 動作電流(mA)10(VF=2V DC)) 耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間) 順電流(mA)(最大)Ta=25℃:25 許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:62.5 発光波長(nm)(最大)565 最大逆電圧(V)Ta=25℃:5 使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと) 保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
1個
589 税込648
5日以内出荷

仕様●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります