表示灯・積層信号灯・シグナリング :「回転灯 LED」の検索結果
関連キーワード
Φ100、直付け、ブザー付き、メンテナンスフリー、明るいLED回転灯。表示ユニットは1~3段までの、LED回転灯タイプです。反射鏡の回転方式や反射構造に独自技術を取り入れたことにより、白熱球と同等クラスの明るさを再現したLEDを採用しています。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を外部接点で切り替えできます。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。標準仕様で30℃~50℃まで対応しており、幅広い環境でご使用いただけます。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。保護特性IP64(正方向取付け時)です。
取付方式直付け
外形寸法(mm)Φ 100
ブザー音電子:連続音断続音切り替え
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色ブザー
Φ100、直付け、メンテナンスフリー、明るいLED回転灯。表示ユニットは1~3段までの、LED回転灯タイプです。反射鏡の回転方式や反射構造に独自技術を取り入れたことにより、白熱球と同等クラスの明るさを再現したLEDを採用しています。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を外部接点で切り替えできます。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。標準仕様で30℃~50℃まで対応しており、幅広い環境でご使用いただけます。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。保護特性IP64(正方向取付け時)です。
取付方式直付け
外形寸法(mm)Φ 100
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色なし
Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。消費電力2Wの省エネ設計です。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84
質量(kg)0.19
消費電力(W)2
引出し線長さ(mm)500
音色無
定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。