表示灯・積層信号灯・シグナリング :「表示灯 100V」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 逆方向電圧(V)100
1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

入力種類ダイレクト式 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個ほか
689 税込758
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります