表示灯・積層信号灯・シグナリング :「BA9S LED」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h 電圧(V)DC24→28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります