表示灯・積層信号灯・シグナリング :「led表示灯 ac100v」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100~200 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線 材質ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1.5~2.5
1個
990 税込1,089
当日出荷

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)大型LED表示灯
形状円筒形 外径(Φmm)170 光源LED
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V用電源にダイレクトに接続できます。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。 材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ 定格電圧(V)AC200 定格電流(mA)2.5~5.0
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途通電表示や警告表示などに。 材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形 外径(Φmm)100 光源LED 取付場所屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります