積層信号灯 :「led表示ランプ」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(28)
AC100~240(4)
AC110(8)
AC220(8)
AC/DC24(29)
DC5(1)
DC12(3)
DC24(35)
その他(1)
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

XVUC25-O 積層式LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙
仕様表示ユニット、LEDユニット 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.064 規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品 保護構造IP65 定格電圧(V)AC/DC24、AC100~240 光源LED 信号線接点容量AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上 点滅速度:点滅しません 配列 消費電流2
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(直付) 24V
1台
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

XVUC23-G 積層式LED表示灯 緑 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 緑
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V
1台
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230V
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
取付直付けタイプ 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。 保護構造IP65(正方向取付時) 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 引出し線長さ(mm)1300 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー付き 突入電流ブザー100mA
1個ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 連続音・断続音を吹鳴します。 音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※) 保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。 保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
取付方式on base 耐電圧0.8 kV 外径(Φmm)60 ブザー音連続音断続音切替あり ケーブル長(mm)550 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24V
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

積層式LED表示灯 XVUシリーズ組立完成品 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVUシリーズ組立完成品
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 外径(Φmm)45 光源LED
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 保護構造IP65(正方向取付時) 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 動作点灯 音色ブザー無し
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 点滅速度:点滅しません 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)850 音色ブザー無し 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂 取付壁付け 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 動作点灯 保護構造IP64
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V
取付方式直付け ブザー音連続音・断続音切替 定格電圧(V)DC24V 保護等級IP65 材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 200V
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24V
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオ-プンコレクタ 引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本 引出し線長さ(mm)500 音色ブザー無し 規格CE適合品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂 取付直付け 点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1 動作点灯(点滅) 保護構造IP64
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ140 積層式LED表示灯 24V
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ140 積層式LED表示灯 200V
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 24V
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 100V
1台
29,900 税込32,890
6日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ140 積層式LED表示灯 100V
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯(ポール) 24V
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 24V
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 200V
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V
1台
7,898 税込8,688
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ30 積層式LED表示灯(直付) 24V
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 12V
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 100V
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ140 積層式LED表示灯+ブザー 200V
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ30 積層式LED表示灯(ポール) 24V
1台
8,398 税込9,238
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ140 積層式LED表示灯+ブザー 24V
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります