積層信号灯 :「信号灯」の検索結果
関連キーワード
「色の配列」から絞り込む
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4
外径(Φmm)46
光源LED
音圧レベル(dB)70~85
使用温度範囲(℃)-10~50
取付方式3点留め
使用電圧範囲±10%
耐振動(m/s2)20
保護構造IP54
屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。
屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)66
光源LED
LED使用数(個)8(Φ5)
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2
対応(トランジスタ)NPN/PNP
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-10~55
取付方向正方向・横方向、上方向・下方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)93(at1m)
音量調節不可
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24
配列赤/黄/緑
段数3
光源LED
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)約600
規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品
使用電圧範囲(V)21.6~26.4
消費電力(W)1.8
信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上
動作点滅無
保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
規格CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)25
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP42
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)30
光源LED
取付方式ねじ取り付け
インターフェースオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP65
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
色上から:A-黄/R-赤/A-黄/A-黄/B-青
電圧AC110-220V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
電圧(V)AC110~220
段数5
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30~50
ブザー音無
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
商品状態※理由あり(未使用・未開封)
1台
特価
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
色上から:B-青/B-青/W-白/R-赤/A-黄
電圧AC/DC12V
種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯
段数5
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
ブザー音有
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
商品状態※理由あり(未使用・未開封)
1台
特価
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類MLF-直付点灯・点滅
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
ブザー音無
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
色上から:B-青/W-白/W-白/R-赤/W-白
電圧AC/DC24V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
段数5
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
ブザー音有
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
商品状態※理由あり(未使用・未開封)
1台
特価
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
各種認証CE、UL
関連資料(0.99MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
色上から:A-黄/G-緑/G-緑/R-赤/A-黄
電圧AC/DC12V
種類L-ポール200mm金具無/点灯
段数5
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
ブザー音無
各種認証CE、UL
関連資料(0.99MB)
商品状態※理由あり(未使用・未開封)
1台
特価
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯
取付方式直付け
動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)
保護等級IP20
保存温度(℃)-10~+60
取付場所屋内
グローブ種別クリアグローブ
使用周囲温度(℃)0~40
ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー
保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
種別積層信号灯
取付方式直付け
定格電圧(V)AC100~240
動作種別点灯、点滅
保護等級IP20
保存温度(℃)-10~+60
取付場所屋内
通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)
グローブ種別クリアグローブ
ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能
取付方向正方向
点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)
音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)
音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)
色(グローブ)クリア
保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯
材質PC
色ボディ色:オフホワイト
取付方式直付け
外径(Φmm)100
保存温度(℃)-30~+60
光源LED
取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))
グローブ種別カラーグローブ
引出し線長さ(mm)500
取付方向正方向・逆方向
公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24
取付板厚(mm)最大6
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120
音圧感度(dB)92(at1m)
色(グローブ)カラー
保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
組合せ・組替えが自由にできます。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1~4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。
定格電圧(V)DC24
段数1
外径(Φmm)角70
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
防塵・防噴流 保護特性記号IP54
引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350
引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007
最大積載段数4
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)90×37.5
光源LED
仕様クロムメッキ仕様
材質グローブ:ポリカーボネートレンズ
タイプ点灯
使用温度範囲(℃)-10~+55
規格CEマーキング、UL規格
インターフェースオープンコレクタ
絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて
引出し線長さ(mm)1000
引出し線線種UL1007
使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4
公称断面積(mm2)0.3
耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911
耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100
光源LED
保護等級IP53
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号IP53
取付方向正方向
動作周囲温度(℃)-10~50
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)最大105
点滅数(回/分)60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)最大105
動作湿度(%RH)湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)85以下
付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書
質量(g)320(±10%)
段数3段
適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)
定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)
外径(Φmm)60
対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)
対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)
保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13
取付場所屋内
通信方式USB2.0 Full Speed
インターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)
ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)
使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと
取付方向正方向
電圧許容範囲DC 5V±5%
操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)
定格消費電流(A)最大 500mA
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
フラッシュ表示灯 GL7 は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計。省スペース設置が可能な薄型ボディに、用途に応じた多彩なフラッシュパターンと、CAN 通信 / 電圧印加制御の選べる仕様を搭載。小型建機や屋外装置の状態表示に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。
様々な環境下で聞こえるブザー音
M12コネクタ配線&スタッカブル構造
中継BOX不要&かんたん取付け
ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)70
光源LED
取付方式直取付
使用温度範囲(℃)-30~60
取付場所屋内線用
種別積層信号灯
材質PC
型式LR
取付方式直付け
適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
配線接続方法キャプタイヤ仕様
外径(Φmm)70
定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3
対応NPN/PNP
保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時
光源LED
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-20~50
電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250
ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)60±2
ボディーカラーオフホワイト
音圧感度(dB)90
待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし
突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]
色(グローブ)カラー
音量調節可(2段階)
フラッシュ表示灯 GL7T は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計を GL7 から継承しつつ、さらに薄型化。発光面を上面に配置することで、壁面や視線より低い位置への設置でも視認性を確保します。小型機器や屋外設備の状態表示に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
駐車場の出入口に最適な、片側設置型のマイクロウェーブセンサです。コントローラー不要で設置が簡単。方向検知や人キャンセル機能、霜対策用ヒーターも搭載し、さまざまな現場環境に対応します。車路幅3mまで検知可能な省施工モデルです。
取付屋内外 / ポール壁面 / 高さ0.5m
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.5×80.3×112.6
センサー片側に設置
機能人キャンセル(設定感度条件による)/車路検知幅:最大3m
構成出入口幅 : 3m以内(片側設置型 : 1車線)
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ不要(センサ本体に機能内蔵)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
IP67/IP69Kの保護等級に対応。高温・高圧の洗浄環境に最適。M12コネクタで簡単に取り付け可能 ― 作業時間を大幅に短縮。2通りの取付け方法:M30ナット締めまたは3点穴取り付け
径(Φmm)Φ60
定格電圧DC 24V
適合規格CE / UL / cUL / RoHS / UKCA / FCC / KC
保護等級IP67(IEC 60529)/ IP69K(DIN 40050 PART9
音圧レベル(dB)Typ.88
RoHS指令(10物質対応)対応
駐車場の出庫車両検知を片側設置で実現できる、マイクロウェーブセンサ。最大9mの検知幅に対応し、大型車両や複数車線の出入口にも設置可能です。人キャンセル機能、霜対策用ヒーターも搭載し、幅広い現場に対応します。
取付屋内外 / ポール壁面 / 高さ0.5m
電源DS-001
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.5×80.3×112.6
センサー片側に設置
機能人キャンセル(設定感度条件による)/車路検知幅:最大9m
構成出入口幅 : 9m以内(片側設置型 : 3車線以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラSC2W
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。