2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色の配列」から絞り込む
白
(1)
緑
(1)
赤、黄
赤、黄(1)
赤、黄、青
赤、黄、青(1)
青
(1)
黄
(1)
その他
その他(1)
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4 外径(Φmm)46 光源LED 音圧レベル(dB)70~85 使用温度範囲(℃)-10~50 取付方式3点留め 使用電圧範囲±10% 耐振動(m/s2)20 保護構造IP54
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。 電源(V)AC100 50/60Hz DC5 対応OSアプリケーションソフト:Windows 10 画素ピッチ3.0×3.0mm 動作湿度(%)40~80 インターフェイス汎用入出力端子、LAN 動作温度範囲(℃)0~40
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります