ISO使用分類 K10 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中切削用
全長(mm)115
厚さ公差(mm)0~+0.15
幅公差(mm)0~+0.2
材種KT9
全長公差(mm)0~+0.6
曲がり(mm)≦0.2
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用
全長(mm)340
角度(°)(右ねじれ)15
穴数2
材種CR1
全長公差(mm)0~+3.5
曲がり(mm)≦0.15
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用
全長(mm)340
穴数2
材種CR1
全長公差(mm)±3.5
曲がり(mm)≦0.15
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。