絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「材質」から絞り込む

バナジウム丸棒
ノーブランド¥119,800~税込¥131,780~1本26日以内出荷銀白色、高い融点と展延性用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N (99.9%)
コバルト 板
ノーブランド¥159,800~税込¥175,780~1枚26日以内出荷良好な半導体性、磁石性、導電性用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N5 (99.95%)
ニッケル 板
ノーブランド¥35,980~税込¥39,578~1枚26日以内出荷光沢、耐食性、めっき用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質ニッケル長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
ニオブ 板
ノーブランド¥49,980~税込¥54,978~1枚26日以内出荷耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N5 (99.95%)
ニオブ 丸棒
ノーブランド¥59,980~税込¥65,978~1本26日以内出荷耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
タングステン線(Φ0.6×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。寸法(mm)Φ0.6×500アズワン品番3-5530-03純度(%)W≧99.95
【オーダー】チタン レーザー切断品/リング
ノーブランド¥2,829税込¥3,1121枚3日以内出荷チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。厚さ(mm)2、3、4、5、6内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニッケル レーザー切断品/リング
ノーブランド¥4,171税込¥4,5881枚3日以内出荷ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。厚さ(mm)2、3、4、5、6内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニッケル(Ni-201) レーザー切断品/円盤
ノーブランド¥3,771税込¥4,1481枚3日以内出荷ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。厚さ(mm)2、3、4、5、6外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
亜鉛引鉄板(トタン)
光¥329~税込¥362~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。材質SUS430
カラートタン板 ホワイト
光¥389~税込¥428~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。材質SUS430厚さ(mm)0.27
RS PRO 鉄製アングル
RS PRO¥23,980税込¥26,3781セット(1個)7日以内出荷RS PRO V19仕様フォーム = アングル材料 = 軟鋼m幅 = 50mm高さ = 50mm厚さ = 6mm材質グレード = 080A15RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属アングル
RS PRO¥35,980税込¥39,5781セット(2個)7日以内出荷RS PRO V19仕様フォーム = アングル材料 = 軟鋼m幅 = 40mm高さ = 40mm厚さ = 5mm材質グレード = 080A15RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 鉄製アングル
RS PRO¥23,980税込¥26,3781セット(3個)7日以内出荷RS PRO V19仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 25mm高さ = 25mm厚さ = 3mm材質グレード = 080A15RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属アングル
RS PRO¥19,980税込¥21,9781セット(3個)7日以内出荷仕様フォーム = アングル材料 = 軟鋼m幅 = 20mm高さ = 20mm厚さ = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属角材 軟鋼 長方形棒 1m x 25mm x 10mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781セット(4個)7日以内出荷カーボンスチールロッドと長方形棒仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm幅 = 25mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属角材 軟鋼 長方形棒 1m x 20mm x 10mm
RS PRO¥54,980税込¥60,4781セット(4個)7日以内出荷カーボンスチールロッドと長方形棒仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm幅 = 20mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属角材 軟鋼 長方形棒 1m x 40mm x 6mm
RS PRO¥28,980税込¥31,8781セット(3個)7日以内出荷カーボンスチールロッドと長方形棒仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 6mm幅 = 40mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥31,980税込¥35,1781セット(1個)7日以内出荷RS PRO 19仕様フォーム = ロッド長さ = 24インチロッド径 = 1インチ材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥35,980税込¥39,5781セット(2個)7日以内出荷BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単仕様フォーム = ロッド長さ = 24インチロッド径 = 19mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥39,980税込¥43,9781セット(5個)7日以内出荷BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単仕様フォーム = ロッド長さ = 24インチロッド径 = 1/2インチ材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応