64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 焼入れリボン 泰豊トレーディング

    焼入れリボン

    泰豊トレーディング
    619税込681
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。バネ用途など
    長さ(mm)1000
  • タングステン棒 アズワン

    タングステン棒

    アズワン(1件のレビュー)
    4,550税込5,005
    1個
    当日出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
    材質W(タングステン)長さ(mm)500
  • 純モリブデン 板 ノーブランド

    純モリブデン 板

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)100形状幅(mm)100切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • タングステン線(Φ0.5×500mm) アズワン

    タングステン線(Φ0.5×500mm)

    アズワン
    4,530税込4,983
    1個
    当日出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
    寸法(mm)Φ0.5×500アズワン品番3-5530-02純度(%)W≧99.95
  • 【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤 ノーブランド

    【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤

    ノーブランド
    2,400税込2,640
    1枚
    翌々日出荷
    チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
    厚さ(mm)2、3、4、5、6外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
  • モリブデン丸棒(Mo) アローズ

    モリブデン丸棒(Mo)

    アローズ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
    仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステン線(Φ0.4×500mm) アズワン

    タングステン線(Φ0.4×500mm)

    アズワン
    4,530税込4,983
    1個
    当日出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
    寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5530-01純度(%)W≧99.95
  • 純モリブデン 丸棒 ノーブランド

    純モリブデン 丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)500形状丸棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • モリブデン板(Mo) アローズ

    モリブデン板(Mo)

    アローズ
    8,898税込9,788
    1枚
    3日以内出荷
    上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。
    長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
  • タングステン丸棒(W) アローズ

    タングステン丸棒(W)

    アローズ
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    センタレス研磨されたタングステン丸棒。
    長さ(mm)200仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • デンスバー 虹技

    デンスバー

    虹技
    5,998税込6,598
    1本
    11日以内出荷
    全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
    材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)12以上引張強度(N/mm2)400~500
  • SUS ヒラライナー(ハバ50 大阪魂

    SUS ヒラライナー(ハバ50

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • タングステン板 アズワン

    タングステン板

    アズワン
    20,100税込22,110
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100純度(%)W≧99.96
  • 純タングステン 丸棒 ノーブランド

    純タングステン 丸棒

    ノーブランド(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)500形状丸棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • タングステン線(Φ0.9×500mm) アズワン

    タングステン線(Φ0.9×500mm)

    アズワン
    4,530税込4,983
    1個
    当日出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
    寸法(mm)Φ0.9×500アズワン品番3-5530-06純度(%)W≧99.95
  • デンスバー 虹技

    デンスバー

    虹技
    5,998税込6,598
    1本
    11日以内出荷
    全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
    材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)7以上引張強度(N/mm2)500~600
  • P型焼結ベント ファインシンター

    P型焼結ベント

    ファインシンター
    14,980税込16,478
    1セット(20個)ほか
    16日以内出荷
    重力・低圧鋳造用ベント、及び、射出成型・ダイカスト用ベントとして幅広くご愛用頂いております。 ガス抜き性も良く、目詰り等による交換も簡単にできます。 焼結ベントを使用すると良品の取出しが容易にできることから成形生産性の向上に威力を発揮します。 また、通し孔を利用したエアー・オイルフィルターとしてのご使用や、 熱伝導性の高さから熱交換機能としての可能性もあります。 【選定について】 重力・低圧鋳造はAタイプ。射出成型・ダイカストはBタイプを推奨しております。 圧力が高くなると目詰りの原因となる為、高圧の場合は小さい孔径のベントがお勧めです。
    全長(mm)10取付け方法焼結ベントを埋め込む穴は、外径実測寸法より0.01~0.03mm小さい穴径にして圧入してください。圧入時は樹脂製か木製のハンマーを使用し、焼結ベントの孔面を直接叩くことは避けて、金属板などをあてて埋め込んでください。
  • タンタル丸棒(Ta) アローズ

    タンタル丸棒(Ta)

    アローズ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    精密鍛造によるタンタル丸棒。
    仕上外径:鍛造表面RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルト 丸棒 ノーブランド

    コバルト 丸棒

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1本
    26日以内出荷
    良好な半導体性、磁石性、導電性
    用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
  • クロム  板 ノーブランド

    クロム 板

    ノーブランド
    35,980税込39,578
    1枚
    26日以内出荷
    光沢、硬い、耐食性
    用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質クロム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
  • 【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム) AKD

    【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム)

    AKD
    2,890税込3,179
    1枚
    5日以内出荷
    AZ31のマグネシウム合金板材です。実用金属中で最も軽く、比強度が最大です。趣味、実験用、教育用など様々な用途に、ご希望のサイズにカットして少量からご提供します。
    用途趣味、実験用、教育用など材質マグネシウム合金(AZ31)長さ(mm)50~1000(1mm単位でご指定できます)幅(mm)20~600(1mm単位でご指定できます)厚さ(mm)2公差(mm)幅・長さ:0 ~ +1.5、厚さ:0 ~ +0.2 mmサービス分類オーダー・加工
  • タングステン線(Φ0.8×500mm) アズワン

    タングステン線(Φ0.8×500mm)

    アズワン
    4,530税込4,983
    1個
    当日出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
    寸法(mm)Φ0.8×500アズワン品番3-5530-05純度(%)W≧99.95
  • 純タンタル 板 ノーブランド

    純タンタル 板

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)100形状幅(mm)100切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • モリブデン棒材 99.95% 5本セット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    モリブデン棒材 99.95% 5本セット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    96,980税込106,678
    1セット(5本×1セット)
    翌々日出荷
    長さ(mm)500セット数5公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
  • タングステン板材 99.95% ataraina(クリエイティブトレーディング)

    タングステン板材 99.95%

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    38,980税込42,878
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)300幅(mm)200公差(mm)【切断】±0.5切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
  • タングステン棒材 99.95% 5本セット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    タングステン棒材 99.95% 5本セット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    129,800税込142,780
    1セット(5本×1セット)
    翌々日出荷
    長さ(mm)500セット数5公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
  • モリブデン棒材 99.95% ataraina(クリエイティブトレーディング)

    モリブデン棒材 99.95%

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    長さ(mm)500公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
  • モリブデン板材 99.95% ataraina(クリエイティブトレーディング)

    モリブデン板材 99.95%

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)300幅(mm)200公差(mm)【切断】±0.5切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
  • タングステン棒材 99.95% ataraina(クリエイティブトレーディング)

    タングステン棒材 99.95%

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    長さ(mm)500公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
  • ヒラライナー(ハバ50 大阪魂

    ヒラライナー(ハバ50

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質
  • RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 50mm x 3mm RS PRO

    RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 50mm x 3mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
    仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 50mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
    仕様フォーム = ロッド長さ = 24インチロッド径 = 1/4インチ材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステン板(W) アローズ

    タングステン板(W)

    アローズ
    34,980税込38,478
    1枚
    3日以内出荷
    上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。
    長さ(mm)100切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
  • タンタル板(Ta) アローズ

    タンタル板(Ta)

    アローズ
    41,980税込46,178
    1枚
    3日以内出荷
    上下面は圧延または研磨仕上げによるタンタルプレート。
    長さ(mm)100寸法(mm)板厚-幅:0.2t-100仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
  • タンタル円板(Ta) アローズ

    タンタル円板(Ta)

    アローズ
    39,980税込43,978
    1枚
    3日以内出荷
    上下面は圧延仕様によるタンタル円形プレート。
    寸法(mm)板厚-外径:0.2t-Φ110仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
  • タンタル板(Ta) アローズ

    タンタル板(Ta)

    アローズ
    56,980税込62,678
    1枚
    3日以内出荷
    上下面圧延仕様のタンタルプレート。
    仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
  • 高純度チタン板 ノーブランド

    高純度チタン板

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1枚
    26日以内出荷
    重量が軽く、高融点、高い抗腐食性、高強度
    用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質高純度チタン長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)4N (99.99%)
  • バナジウム丸板 ノーブランド

    バナジウム丸板

    ノーブランド
    59,980税込65,978
    1枚
    26日以内出荷
    銀白色、高い融点と展延性
    用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム形状丸板材純度(%)3N (99.9%)
  • バナジウム板 ノーブランド

    バナジウム板

    ノーブランド
    229,800税込252,780
    1枚
    26日以内出荷
    銀白色、高い融点と展延性
    用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
  • バナジウム丸棒 ノーブランド

    バナジウム丸棒

    ノーブランド
    119,800税込131,780
    1本
    26日以内出荷
    銀白色、高い融点と展延性
    用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N (99.9%)

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

その他金属