絞り込み
材質
- エラストマー(1)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- ゴム(1)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- 二トリルゴム(NBR)(1)
長さ(mm)
- 150
- 100(5)
- 200(4)
- 250(3)
- 300(10)
- 350(2)
- 450(2)
- 500(3)
- 900(1)
- 1000(5)
- 1500(2)
- 2000(9)
- 2100(1)
- 5000(1)
- 10000(3)
- 23000(1)
- 25000(1)
- 30000(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 十川ゴム(1)
- カーボーイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質」から絞り込む
エラストマー(1)
クロロプレンゴム(CR)(1)
ゴム(1)
ニトリルゴム(NBR)(1)
二トリルゴム(NBR)(1)

CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥669~税込¥736~1枚当日出荷から8日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐候用ゴムシート
(5件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65