絞り込み
材質
  • SUS303(50)
  • SUS304(82)
  • SUS310(15)
  • SUS316(15)
  • SUS316L(15)
  • アルミニウム(25)
  • アルミニウム(A2017)(17)
  • アルミニウム(A5052)(24)
  • アルミニウム(A5083)(20)
  • アルミニウム(A6061)(17)
  • アルミニウム(A7075)(15)
  • アルミニウム(ANP79)(11)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(5)
  • スチール(9)
  • チタン(39)
  • 合金工具鋼(5)
  • 天然ゴム(NR)(5)
  • 炭素鋼(6)
  • 銅(51)
  • 黄銅(真鍮)(30)
長さ(mm)
  • 150
  • 50(438)
  • 60(416)
  • 80(415)
  • 100(1,872)
  • 160(413)
  • 180(424)
  • 200(1,858)
  • 250(515)
  • 280(402)
  • 300(2,075)
  • 350(433)
  • 400(1,442)
  • 450(476)
  • 500(1,609)
  • 600(1,109)
  • 700(1,023)
  • 800(997)
  • 900(1,017)
  • 1000(1,693)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Ensinger(エンズィンガー)(2)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
  • Namekawa(滑川軽銅)(111)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • イノアック(1)
  • エスコ(4)
  • オーツケミカル(2)
  • カーボーイ(1)
  • トーシンプレート(4)
  • ノーブランド(327)
  • ホッティーポリマー(10)
  • マルモポリマー(1)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • 久宝金属製作所(4)
  • 光(5)
  • 十川ゴム(1)
  • 大同DMソリューション(10)
  • 泰豊トレーディング(1)
  • 白銅(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
サービス分類
  • オーダー・加工(443)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
496件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル板 透明 モノタロウ

    アクリル板 透明

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
  • 天然ゴムシート WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート

    WAKI(和気産業)(35件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRゴム(板) 光

    NRゴム(板)

    光(48件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm

    Namekawa(滑川軽銅)(77件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • ウレタンシート オーツケミカル

    ウレタンシート

    オーツケミカル(28件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(35件のレビュー)
    ¥83~税込¥91~
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力!
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム系形状角色黒使用温度範囲(℃)-20~60
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm

    Namekawa(滑川軽銅)(70件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • アクリルパイプ 光

    アクリルパイプ

    光(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
    厚さ(mm)約2
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mm

    Namekawa(滑川軽銅)(46件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(49件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • クッションラバー WAKI(和気産業)

    クッションラバー

    WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
    用途緩衝材に形状角厚さ(mm)20色黒
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm

    ノーブランド(14件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ3mm

    Namekawa(滑川軽銅)(30件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ5mm

    Namekawa(滑川軽銅)(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • アルミ 平板 久宝金属製作所

    アルミ 平板

    久宝金属製作所(18件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
    用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
  • ステンレス板 久宝金属製作所

    ステンレス板

    久宝金属製作所(16件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1枚
    当日出荷
    タイプ平板粘着剤なし
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm

    ノーブランド(38件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm

    ノーブランド(29件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
  • NRスポンジ 光

    NRスポンジ

    光(9件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系色黒使用温度範囲(℃)-20~+60
  • 平板 パンチング ステン 久宝金属製作所

    平板 パンチング ステン

    久宝金属製作所(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1枚
    当日出荷
    インテリアや工作などにご使用いただける、ステンレス製のパンチングです。
    用途遮蔽板、ネームプレート、レンジ周り、インテリアや工作などに。
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ10mm

    Namekawa(滑川軽銅)(18件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ15mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ15mm

    Namekawa(滑川軽銅)(15件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • EPDMシート WAKI(和気産業)

    EPDMシート

    WAKI(和気産業)
    ¥479~税込¥527~
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
    用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mm

    Namekawa(滑川軽銅)(20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
...

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)