絞り込み
材質
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- 二トリルゴム(NBR)(1)
- 合成ゴム(2)
長さ(mm)
- 250
- 100(5)
- 150(3)
- 200(4)
- 300(10)
- 350(2)
- 450(2)
- 500(3)
- 900(1)
- 1000(5)
- 1500(2)
- 2000(9)
- 2100(1)
- 5000(1)
- 10000(3)
- 23000(1)
- 25000(1)
- 30000(1)
ブランド
- 内外ゴム(2)
- 十川ゴム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質」から絞り込む
クロロプレンゴム(CR)(1)
二トリルゴム(NBR)(1)
合成ゴム(2)

CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷から8日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
ハネナイトGP-60LE
内外ゴム(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷環境関連物質対応済み(RoHS指令)材質合成ゴム硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19
ハネナイトGP-35LE
内外ゴム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷環境関連物質対応済み(RoHS指令)材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18