タングステンシート 1.0X300X3000mm下西技研工業4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)3000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)10.7比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96