90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷から10日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2イノアック(7件のレビュー)
830税込913
1枚
3日以内出荷
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
ゴムパイプカバー 光ゴムパイプカバー(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。材質エラストマー樹脂
ゴム スライスマット 光ゴム スライスマット(1件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
ゴム製のスライスマットです
エラストマーシート 篠田ゴムエラストマーシート篠田ゴム(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。材質オレフィン系樹脂硬度50°±5RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型ゴムロール 1m巻 WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムロール 1m巻WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)1000材質特殊合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)約-30~120硬度65(デュロメータ タイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジクッション 光スポンジクッション
148税込163
1セット(8枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
クッション・キズ防止に最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
バングリップ カーボーイバングリップカーボーイ
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
長さ(mm)150材質エラストマー付属品両面テープ
多目的EVAシート TRUSCO多目的EVAシートTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
極厚フェルト 八幡ねじ極厚フェルト八幡ねじ
3,298税込3,628
1セット(1枚)
当日出荷
厚さ(mm)10
エラストマーゴム板 光エラストマーゴム板(3件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷から4日以内出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
ハネナイトGP-60LE 内外ゴムハネナイトGP-60LE内外ゴム(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19
作業マット WAKI(和気産業)作業マットWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
安心の日本製!耐候性、耐久性が高い。歩行や荷物運搬、一輪車、台車の移動がスムーズに行えます。片面にイボがあり、スベリ止め効果がある。
用途農地や農作業の際、ぬかるみにゴムシートを敷いて作業効率を上げる用途に。厚さ(mm)5長さ(mm)2000
高耐久スポンジシート 丸 WAKI(和気産業)高耐久スポンジシート 丸WAKI(和気産業)
72税込79
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム形状RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型ゴム粘着付 幅30mm×長さ300mm WAKI(和気産業)環境配慮型ゴム粘着付 幅30mm×長さ300mmWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
幅(mm)30長さ(mm)300材質【本体】特殊合成ゴム、【粘着剤】アクリル系使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
ハネナイトGP-35LE 内外ゴムハネナイトGP-35LE内外ゴム
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
フィルター(袋入りタイプ) 光フィルター(袋入りタイプ)
769税込846
1個
当日出荷
ホコリなどを効率よく除去するスポンジタイプのフィルターです ホコリ等の濾過 三次元構造により低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができます
寸法(mm)300×300×10
波ゴム 光波ゴム(2件のレビュー)
129税込142
1セット(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防振・防音・すべり止めに最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
環境配慮型ゴムシート 丸型 WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 丸型WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ハネナイトGP-35LE(テープ付) 内外ゴムハネナイトGP-35LE(テープ付)内外ゴム
4,698税込5,168
1個
当日出荷から14日以内出荷
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
SRスポンジ 光SRスポンジ
55税込61
1個
当日出荷から11日以内出荷
反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです
環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)約-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーゴム板 光エラストマーゴム板(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から3日以内出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様接着テープ付寸法(mm)60×90
ゴムパイプ エスコゴムパイプエスコ
580税込638
1本
翌日出荷
材質エラストマー樹脂
波ゴム プロテク 光波ゴム プロテク
219税込241特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防振・防音・すべり止めに最適 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
ピタフォーム WAKI(和気産業)ピタフォームWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から翌々日出荷
エネルギー吸収性に優れ、制振効果があります。(常温下) 衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発タイプの発泡素材です。 架橋発泡体の為、耐久性・耐候性に優れています。
厚さ(mm)5材質スチレン系エラストマー架橋発泡体RoHS指令(10物質対応)対応
1000x2000x15mmゴムマット エスコ1000x2000x15mmゴムマットエスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。 防音・防振性能に優れています。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1厚さ(mm)15
平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業)平型スポンジPE粘着付WAKI(和気産業)
489税込538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
用途クッション、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
吸音ゴムシート WAKI(和気産業)吸音ゴムシートWAKI(和気産業)
329税込362
1枚
当日出荷から翌々日出荷
反発力が弱く、振動を吸収する。
厚さ(mm)3材質合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ユニホリデー エラストマーゴム 光ユニホリデー エラストマーゴム
259税込285
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です 防振・防音・すべり止め 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります 耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
アイテックスポンジ 光アイテックスポンジ(1件のレビュー)
68税込75
1個
3日以内出荷
反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振・防音材 気密、水密性、加工性が良い
10x10x200mm 角棒ゴム エスコ10x10x200mm 角棒ゴムエスコ
180税込198
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-221
衝撃吸収材 E-FORM WAKI(和気産業)衝撃吸収材 E-FORMWAKI(和気産業)
239税込263
1パック(8個)ほか
翌々日出荷
独立気泡なので、優れた緩衝性をもち、高い衝撃吸収性を持っています。 耐候性、難燃性が高い素材です。
厚さ(mm)3材質特殊エラストマー発泡材RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業)平型スポンジPE粘着付WAKI(和気産業)
669税込736
1巻
翌々日出荷
用途クッション、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-11RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシートWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能なゴムシートです。
材質合成ゴム幅(mm)300長さ(mm)300ホワイト使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
円柱ゴム 八幡ねじ円柱ゴム八幡ねじ
399税込439
1個
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた円柱ゴムです。
用途防振材緩衝材などに。トラスコ品番470-0762材質スチレンブタジエンゴム形状円柱高さ(mm)50径(Φmm)50
平型スポンジPE WAKI(和気産業)平型スポンジPEWAKI(和気産業)
599税込659
1巻
翌々日出荷
用途パッキン、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)0~50アズワン品番64-5073-10RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 防振ゴム グレー,高さ:7mm RS PRORS Pro 防振ゴム グレー,高さ:7mmRS PRO
1,300税込1,430
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様タイプ = 脚直径 = 12.5mm全体の高さ = 7mmフット形状 = 丸形材料 = PE動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃脚の色 = グレー固定穴: 品番 ; 382-2386 382-2386 用は6BA、品番 ; 543-232 543-232 用は2BA. ねじ固定の足. 道具ケース等用の成形脚. 取り付け. 382-2386: 4BA取り付け穴. 543-248: 4BA取り付け穴. 543-232: 2BA / 4.8 mm径取り付け穴. 543-513: 4.0 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
10x7.5mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付) エスコ10x7.5mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XV-205
その他ゴム