絞り込み
ブランド
  • 矢崎化工(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
外径(Φmm)
  • 32
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 15(11)
  • 16(4)
  • 18(7)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 24(1)
  • 25(4)
  • 27.5(5)
  • 28(36)
  • 30(4)
  • 41(6)
  • 41.3(2)
  • 42(10)
材質
  • スチール(1)
  • プラスチック(3)
全長(mm)
  • 100~2000(1)
  • 2000(4)
  • 3000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)矢崎化工(6件のレビュー)
151税込166
1本
5日以内出荷
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
イレクター Φ32パイプ 矢崎化工イレクター Φ32パイプ矢崎化工(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(5本)
当日出荷から8日以内出荷
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプ質量(g)1492RoHS指令(10物質対応)対応
丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
イレクター Φ32導電パイプ 矢崎化工イレクター Φ32導電パイプ矢崎化工
6,998税込7,698
1セット(5本)
9日以内出荷
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプ表面抵抗値(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32メタリックパイプ 矢崎化工イレクター Φ32メタリックパイプ矢崎化工
9,498税込10,448
1セット(5本)
9日以内出荷
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプパールシルバー質量(g)1508RoHS指令(10物質対応)対応

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム・グリーンフレーム