絞り込み
外径(Φmm)
- 32
- 6(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 27.5(5)
- 28(41)
- 30(1)
- 35(1)
- 42(4)
全長(mm)
- 100~2000(1)
- 2000(4)
- 3000(1)
材質
- スチール(1)
- プラスチック(3)
ブランド
- 矢崎化工(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
24(1)
25(1)
27(1)
27.5(5)
28(41)
30(1)
32
35(1)
42(4)

【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)
矢崎化工(9件のレビュー)¥151税込¥1661本5日以内出荷組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
イレクター Φ32パイプ
矢崎化工(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(5本)当日出荷から8日以内出荷Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプ質量(g)1492RoHS指令(10物質対応)対応
丸パイプ 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から6日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
イレクター Φ32メタリックパイプ
矢崎化工¥9,498税込¥10,4481セット(5本)9日以内出荷Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプ色パールシルバー質量(g)1508RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32導電パイプ
矢崎化工¥6,998~税込¥7,698~1セット(5本)9日以内出荷Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプ表面抵抗値(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
『パイプフレーム・グリーンフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレスパイプフレーム
- ステンレスパイプフレーム 目盛入
- パイプラックシステム用パイプ