5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)DFR 画N固(固定タイプ)
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DKB 画N固(キーボード用)
クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒) 材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理 材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります