パイプフレーム用部品 :「プレート s45c」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-<T_B>13</T_B>-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-<T_B>20</T_B>-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
1個
11,700 税込12,870
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります