パイプフレーム用部品 :「取り付けネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTA-<T_B>13</T_B>-330-BK]]
13-20mm----[[DTA-<T_B>20</T_B>-330-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
[[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン
幅(mm)190/330
最大積載荷重(kg)5
最小高さ(mm)155
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
メンテナンスフリー。
[[AV-D30-5T]]の機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機
最大荷重(N)1845
材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
メンテナンスフリー。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
[[AV-D30-7K]]の機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機
材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
最大荷重(N)178
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。