パイプフレーム用部品 :「nb」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-<T_B>13</T_B>-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-<T_B>20</T_B>-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン 幅(mm)190/330 最大積載荷重(kg)5 最小高さ(mm)155
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ポイントステッカ
スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着 色(本体)BK
1個
209 税込230
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ポイントプレート
スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。 接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。
材質(本体)SUS304 色(本体)BK
1個
219 税込241
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-<T_B>13</T_B>-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-<T_B>20</T_B>-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
1個
11,700 税込12,870
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFR 画N固(固定タイプ)
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
609 税込670
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-<T_B>13</T_B>-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-<T_B>20</T_B>-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
幅(mm)190/330 最大積載荷重(kg)2 最小高さ(mm)155
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DKB 画N固(キーボード用)
クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒) 材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理 材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DPH パイプホルダ
アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキ ねじ寸法MM6
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-23A<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ [[AV-D32-23A<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白) 最大積載荷重(kg)7.14 最大荷重(N)1600 トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転] 最大動荷重(N)70
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-46D<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ [[AV-D32-46D<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白) 最大積載荷重(kg)5.4 最大荷重(N)755 トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転] 最大動荷重(N)70
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法L(mm)198 寸法L1(mm)174 寸法D(mm)28
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

寸法L(mm)38 寸法L1(mm)17 最大積載量(kg)10 寸法B(mm)40
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウント-1軸タイプ
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 [[AV-D30-5T]]の機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 最大荷重(N)1845 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L(mm)106 寸法L1(mm)17 最大積載量(kg)10 寸法B(mm)40
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。 メンテナンスフリー。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウント-2軸タイプ
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 [[AV-D30-7K]]の機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装 最大荷重(N)178
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法B(mm)40 寸法L(mm)106 寸法L1(mm)17 最大積載量(kg)6
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング