2,501件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TMEHジャパンGA-38Sセット品
プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。
セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット 材質スチール 質量(g)124
1セット
特価
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GA-6B-33セット品 TMEHジャパン 動画あり
TMEHジャパンGA-6B-33セット品
ジョイントの上から取付け可能です。
セット内容G-6B-33×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット 材質スチール 質量(g)102
1セット
769 税込846
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン用オプション ハンドル付きねじ
RoHS
締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。
タイプハンドル付きネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用 質量(g)86 材質
1個
169 税込186
4日以内出荷

イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ42)用 質量(g)270 材質
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

イレクター台車用バンパーです。
用途イレクターパイプ(Φ28)に取り付けることができます。 質量(g)62 材質エラストマー
1個
599 税込659
5日以内出荷

イレクター台車用バンパーです。フレーム完成後でも着脱可能です。
用途イレクターパイプ(Φ32)に取り付けることができます。 質量(g)55 材質エラストマー
1個
829 税込912
5日以内出荷

車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)32
1個
199 税込219
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック アイボリー 質量(g)60
1個
299 税込329
5日以内出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)91
1個
569 税込626
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)GF Lスロットラック
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質POM 質量(g)20 シリーズGF
1個
599 税込659
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-R
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄 質量(g)62 シリーズGF 耐荷重(N)260
1個
1,012 税込1,113
9日以内出荷

ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材 質量(g)41 シリーズGF キット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
699 税込769
当日出荷

フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームG 材質軟質塩ビ 質量(g)7 シリーズGF
1個
156 税込172
9日以内出荷

フレーム端面を保護するためのカバーです。
適合グリーンフレームS 材質軟質塩ビ 質量(g)3 シリーズGF
1個
132 税込145
当日出荷

19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
1個
759 税込835
4日以内出荷

19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
1個
759 税込835
4日以内出荷

PWシリーズに使用できます。 メタルジョイントにはめ込む場合パイプ側にEF-2068を使用します。
用途クリフォームプラコンワイド受け金具(EF-2066タイプ)とイレクターΦ28パイプの取付け用 材質スチール 質量(g)43
1個
299 税込329
当日出荷

用途Φ28mmパイプラック用 材質ポリエチレン 寸法(mm)28×19.6 アイボリー アズワン品番64-2292-90
1個
120 税込132
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
30 税込33
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を折りたたんで、ゴムロープを固定します。
材質スチール 質量(g)5
1個
106 税込117
当日出荷

セット内容DL-15T×1個、G-15BS-WZ×1個、ボルトM0610W×1個 材質スチール 質量(g)349
1個
3,820 税込4,202
当日出荷

材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
1個
5,970 税込6,567
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。
質量(g)466
1セット
1,988 税込2,187
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
用途重荷重用台車・大型機械 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)エンプラ 許容荷重(kN)2.94 製品質量(g)620 標準色ブラック 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31058
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
1,909 税込2,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネルキャッチパイプ用のプラスチックジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。接着固定式のプラスチック製ジョイントになります。接着にはイレクター専用サンアロー接着液をご使用下さい。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作 材質プラスチック
1個
特価
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作 材質 ブラック 表面処理カチオン塗装 取付レンチ5mm
1個
679 税込747
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレートタイプキャスター TMEHジャパン 動画あり
プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
車輪径(Φmm)(呼称寸法)100 取付高(mm)132 最大荷重(daN)120
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TMEHジャパン差込キャスター
差込タイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50エラストマー)
形状自在 車輪径(Φmm)(呼称寸法)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)69 適合パイプAP2812J-SA 許容荷重(daN)30 偏心(mm)21
1個
815 税込897
3日以内出荷

プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパン 動画あり
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
材質フレーム:鉄、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)75 取付高(mm)93 最大荷重(daN)60 偏心(mm)28
1セットほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム 許容荷重(daN)25 取付高(mm)96 偏心(mm)29 車輪径(Φmm)75
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパン差込キャスター
形状ブレーキ付き自在 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)69 適合パイプAP2812J-SA 偏心(mm)21
1個
1,160 税込1,276
翌々日出荷

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります