2,493件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
516 税込568
3日以内出荷

ブラック(静電) ローラー径(Φmm)34 ローラー幅(mm)25 ピッチ(mm)36 シャフト径(Φmm)4 材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール 質量(g/m)1212 強度(Nm)(10mmたわみ)1160
1本
5,610 税込6,171
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
1個
5,970 税込6,567
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。
質量(g)466
1セット
1,988 税込2,187
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
用途重荷重用台車・大型機械 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作 材質 シルバー 表面処理ニッケルメッキ 取付レンチ5mm
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作 材質 ブラック 表面処理カチオン塗装 取付レンチ5mm
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレートタイプキャスター TMEHジャパン 動画あり
プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
車輪径(Φmm)(呼称寸法)100 取付高(mm)132 最大荷重(daN)120
1個ほか
2,250 税込2,475
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパン 動画あり
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
材質フレーム:鉄、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)75 取付高(mm)93 最大荷重(daN)60 偏心(mm)28
1セットほか
1,530 税込1,683
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム 許容荷重(daN)25 取付高(mm)96 偏心(mm)29 車輪径(Φmm)75
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパン差込キャスター
形状ブレーキ付き自在 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)69 適合パイプAP2812J-SA 偏心(mm)21
1個
1,160 税込1,276
4日以内出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)69 種類自在ブレーキ付 許容荷重(daN)40 偏心(mm)21
1個
1,420 税込1,562
欠品中

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー タイプボルト 取付高(mm)68 種類自在車輪 最大荷重(N)30da 偏心(mm)21
1個
772 税込849
3日以内出荷

ICTH-E100 差込キャスターΦ100自在 TMEHジャパン 動画あり
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー) 車輪径(Φmm)100(呼称) 材質(車輪)エラストマー タイプ自在 取付高(mm)127 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

メーカー製ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。 ボルトタイプキャスター取付けには、別途ナット(M12)、スプリングワッシャー(M12)が必要です。
セット内容ACB-B28A×1個、A-003×1個、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×2セット 材質アルミニウム、ボルト、ナット:スチール 質量(g)296
1セット
1,700 税込1,870
8日以内出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。 調整リングにより10mmの高さ調整ができます。 取付け高さが低く小型軽量です。 双輪のため小回りが利きます。
用途OA機器・ワゴン 許容荷重(N)392
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1820-1 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 適合パイプ径(Φmm)27.2 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60293
1個
1,237 税込1,361
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)パイプエンド
樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。 厚い扉のパイプエンド用として最適です。
用途冷凍冷蔵車・保冷車等の埋込みハンドル用 ねじ締めトルク1.6N・m以上での使用はご遠慮ください。
1個
68 税込75
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた操作性と静粛性を備えています 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます 走行跡が目立たない、グレー車輪
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(車輪)グレーゴム 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)グレー車輪キャスター
走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
389 税込428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
588 税込647
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)フェノール樹脂 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ 標準色ブラック 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ 標準色ブラック 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ウレタンゴム 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用 トラスコ品番353-6386 材質アルミ、表面処理:アルマイト処理 全長(mm)2000 質量(kg)1 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

1個ほか
592 税込651
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 表面三価クロムメッキ
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個 材質スチール 質量(g)266 表面三価クロムメッキ
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

TMEHジャパンSプラコン(25A)
材質フレーム:アルミニウム・ローラー:ポリエチレン(ホワイト)・ガイド:ポリアセタール・シャフト:スチール シャフト径(Φmm)3.0 ローラー幅(mm)15 定尺(m)4 強度(Nm)(10mmたわみ)210 ローラー間隔(mm)28 質量(g/m)435 ローラー径(Φmm)25
1本
8,950 税込9,845
3日以内出荷

セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット 材質スチール 質量(g)86 適合パイプ径(Φmm)28
1セット
520 税込572
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパンGA-45Sセット品
セット内容G-45S:2個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット 材質スチール 質量(g)152 適合パイプ径(Φmm)28
1セット
516 税込568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TMEHジャパンG-38S単品
材質スチール 質量(g)57 適合パイプ径(Φmm)28
1個
234 税込257
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質プラスチック 質量(g)90
1袋(20個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材 質量(g)39 キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
1セット
3,070 税込3,377
9日以内出荷

グリーンフレームSハード(GFF-404)専用のキャップです。
材質低密度ポリエチレン 質量(g)0.9
1個
112 税込123
9日以内出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
9日以内出荷

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります