カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,455)
- TMEHジャパン(487)
- 矢崎化工(128)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- スペーシア(81)
- SUS(エスユーエス)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 東栄管機(28)
- エスコ(19)
- イマオコーポレーション(8)
- 協進電機(7)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

パイプスタンド パイプフレームΦ28用
¥899税込¥9891個当日出荷パイプフレーム組立用のパイプスタンドです。用途パイプフレームΦ28専用パイプスタンドです。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32⇔Φ28 異径メタルジョイント
矢崎化工(6件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28・32イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用
¥289税込¥3181個当日出荷パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。 パイプの連結にご使用ください。用途パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 パイプロック金具
矢崎化工(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
スパナ パイプキャスター(パイプフレームΦ28用)専用
¥199税込¥2191個当日出荷パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付け専用スパナです。用途パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付けに。材質スチール(三価クロメート処理)摘要パイプキャスター パイプフレームΦ28用専用工具質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 メタルジョイント
矢崎化工(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
GA-15Dセット品
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥416税込¥4581セット当日出荷セット内容G-15D:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)100適合パイプ径(Φmm)28
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント
矢崎化工(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
パイプシステム用キャスター 自在式
スペーシア(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター
アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用
¥899税込¥9891個当日出荷パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターボルトです。用途パイプフレームΦ28専用アジャスターボルトです。付属品インサートナット材質スチール/三価クロメート処理ストローク(mm)50質量(g)352ねじ径M16ベース径(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応
カクラックパイプ(ブラック)
東栄管機¥2,798~税込¥3,078~1セット(4本)当日出荷カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)28内寸(mm)23
イレクター Φ28 ハードキャップ ゴム付
矢崎化工¥359税込¥3951個当日出荷足回り用キャップです。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス、ゴム質量(g)32
GA-7CSセット品
TMEHジャパン(2件のレビュー)¥1,010~税込¥1,111~1セット当日出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)134
イレクター Φ28 メタルジョイント用ボルトナット
矢崎化工¥3,998税込¥4,3981セット(100個)当日出荷Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント(HJシリーズ)用ボルトナットです。質量(g)10表面処理三価クロメート
GFハンディーカッター
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥17,490税込¥19,2391個当日出荷グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000質量(g)605
GA-12Sセット品
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥602~税込¥662~1セット当日出荷から3日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)137
Φ28イレクターパイプ用 両サドル
矢崎化工(1件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。板の取付などに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)17
イレクター Φ28 プラスチック製パイプキャスター
矢崎化工(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。プラスチック製パイプキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用
GA-8Sセット品
TMEHジャパン¥456~税込¥502~1セット当日出荷から3日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)112
イレクター Φ28 プラスチックジョイント イエロー
矢崎化工¥41~税込¥45~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色イエローRoHS指令(10物質対応)対応
ジンクリング(防蝕亜鉛リング)
ノーブランド(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
パイジョン(丸パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
低床重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション