カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,456)
- TMEHジャパン(444)
- 矢崎化工(128)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- スペーシア(81)
- SUS(エスユーエス)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 東栄管機(28)
- エスコ(19)
- イマオコーポレーション(8)
- 協進電機(7)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ジンクリング(防蝕亜鉛リング)
ノーブランド(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
イレクター Φ32 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 アジャスターボルト セット
矢崎化工(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。用途Φ28イレクターパイプ用
プラスチックジョイント用接着液SAー100
スペーシア¥689税込¥7581個当日出荷プラスチックジョイント用接着液です。用途プラスチックジョイントとパイプの接着トラスコ品番420-3551材質溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン容量(mL)100質量(g)261.8
イレクター Φ32⇔Φ28 異径ジョイント 伸縮ロックセット
矢崎化工(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作材質プラスチック色グレー質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 両サドル
矢崎化工(2件のレビュー)¥259税込¥2851袋(4個)当日出荷板の取付・壁面への固定に使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)60表面処理三価クロメート
アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用
(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷パイプフレームにアジャスターボルト取付用のインサートナットです。用途パイプフレームΦ28専用インサートナットです。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)61ねじ径M16外径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
挟み込み式パイプスタンド
スペーシア(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。トラスコ品番420-3518材質スチール(焼き付け塗装)幅(mm)100高さ(mm)252.8質量(g)677奥行(mm)60
パイジョンパーツ PFシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。用途水平・側面軸の立ち上げに。付属品締付用ステンレスボルト M4仕様水平寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
プラスチックジョイント
スペーシア¥86税込¥951個当日出荷専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。ビスで固定します。パイプと板材を取付けるプラスチックジョイントです。用途その他用途トラスコ品番379-3122材質AAS樹脂色オフホワイトタイプ1方向オプション(側面オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 ステンレス製パイプキャスター
矢崎化工¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ナイロン材質(車輪)ナイロン種類自由車軸長(mm)54
GA-13Sセット品
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
イレクター Φ28 押え板
矢崎化工(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
カクラックパイプ(ホワイト)
東栄管機¥3,298~税込¥3,628~1セット(4本)当日出荷から9日以内出荷カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)28内寸(mm)23
パイプレール用キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)428材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31893
パイプ接続金具
スペーシア¥339税込¥3731個当日出荷パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
GFS-GFコネクタ
SUS(エスユーエス)¥311税込¥3421個当日出荷GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
ネームホルダー
スペーシア¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷スペーシアパイプ専用の透明性ネームホルダーです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。用途パイプに取り付け表示するホルダーです。
イレクター Φ28 導電パイプキャスター 自由車
矢崎化工¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から9日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)導電性ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
GA-17Sセット品
TMEHジャパン¥599~税込¥659~1セット当日出荷から11日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)131
カクパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター 金属製キャスター
矢崎化工(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴムねじ径M8
GFコーナーブラケット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
ステンレスフックL型
スペーシア¥499税込¥5491本当日出荷スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強いトラスコ品番420-3534材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304幅(mm)44.5高さ(mm)93質量(g)25.4奥行(mm)20
イレクター 差し込み式キャスター
矢崎化工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション