2,501件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
132 税込145
当日出荷

波板取付用フック 矢崎化工 動画あり
1袋(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
103 税込113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター 材質(車輪)静電防止ゴム 車輪幅(mm)20 ストッパー回転ストッパー 表面抵抗値(Ω)107~108 材質(本体)スチール 形状自在車S 適合キャップJB-108
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
115 税込127
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパンネームプレート
かんばん表示をするためのパーツです。
1個ほか
118 税込130
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインボール
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

仕様パネル・部材を取付ける際に使用 トラスコ品番353-6378 質量(g)81.4 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
569 税込626
当日出荷

仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用 トラスコ品番353-6360 質量(g)96.2 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
499 税込549
当日出荷

仕様パイプ固定用 トラスコ品番256-5315 質量(g)89.6 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ 質量(g/個)4.75
1セット(4個)
169 税込186
当日出荷

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm)Φ15×37 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 付属品締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm)13 寸法E(mm)13 Φd110 ΦD115 勝手 寸法P(mm)11 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パイプフレームΦ28専用サドルです。
用途パイプフレームΦ28固定用に。 材質スチール/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1袋(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-72
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。ダブルパイプに使用します。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)116
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途板の取付・壁面への固定に使用します。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)83
1個
779 税込857
当日出荷

Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイントニッケル 矢崎化工 動画あり
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるメタルジョイントです。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。中央のスリーブ部分を軸として回転させたり、スライドさせたりすることができ、創造力を活かした「からくり」を製作するのに適したメタルジョイントです。
用途スライド、回転用として。 材質鉄(ニッケルメッキ)、プラスチック
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(内キャップ) 内キャップ
RoHS
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
材質樹脂 タイプ丸内キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)32 関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1個
92 税込101
当日出荷

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)36 関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
179 税込197
当日出荷

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)32 関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1個
60 税込66
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)40
1個
299 税込329
当日出荷

軽くてサビに強いプラスチック製キャスターです。 パイプに直接取り付けるキャスターです。
車輪径(Φmm)75 質量(g)225 最大積載量(kg)50
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Φ28イレクターパイプに取り付けて使用します。
用途イレクターシューターのワークの逆流防止用 材質スチール 質量(g)224
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。中間部分のつなぎに使用します。
材質プラスチック
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)固定キャスター
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
415 税込457
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
99 税込109
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

矢崎化工支持板
鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。 Φ28イレクター用の取付金具です。 金属製キャスター取付金具です。 パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクター用 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)73
1個
159 税込175
当日出荷

プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
1個
453 税込498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TMEHジャパンプラコン(60B)
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)33.3 ローラー幅(mm)45
1本
6,170 税込6,787
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)388
1セット
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。
厚さ(mm)約2.6 適合工具六角棒レンチ 5mm
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途イレクター Φ42パイプ用 材質プラスチック ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの受けに使用します。
用途Φ28イレクターパイプの受けに使用します。 材質鉄(三価クロメート)
1個
339 税込373
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
材質鉄(三価クロメート)
1個
749 税込824
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。カギフックインナージョイントです。
用途JR-31A BLと対で使用する事で、台車荷台の落下防止ストッパーなどに使用が可能です。 材質鉄、プラスチック イエロー 質量(g)129
1個
979 税込1,077
当日出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。イレクターパイプと金属製の板との取付けなどに使用します。
用途イレクターパイプと金属製の板との取付けなどに使用します。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)70
1個
109 税込120
欠品中

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ用メタルジョイントNI(HJ-NIシリーズ)用ボルトナットです。ただし、HJ-8 NIには使用できません。
材質鉄(三価クロメート) 質量(g)1000
1セット(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

樹脂用差込キャスター TMEHジャパン 動画あり
1個
1,150 税込1,265
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります