絞り込み
呼び径
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 5(10)
  • 6(14)
  • 8(16)
  • 10(14)
  • 12(9)
  • 13(8)
  • 16(5)
  • 20(2)
長さ(mm)
  • 45
  • 8(14)
  • 10(21)
  • 12(15)
  • 15(31)
  • 16(12)
  • 20(34)
  • 25(30)
  • 30(34)
  • 35(30)
  • 40(36)
  • 50(34)
  • 55(19)
  • 60(32)
  • 65(14)
  • 70(27)
  • 75(13)
  • 80(28)
  • 90(14)
  • 100(17)
ブランド
  • ノーブランド(9)
  • 大喜多(6)
  • 大阪魂(5)
  • TRUSCO(4)
  • 姫野精工所(3)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2)
  • アキュレイト(2)
  • KSSC(ケーエス産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)大喜多(4件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン A型 大喜多ダウエルピン A型大喜多(11件のレビュー)
37税込41
1本
当日出荷から5日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差h7)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差m6)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイトシャフト 公差m6 Aタイプアキュレイト
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地)大阪魂
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(パック品) ノーブランドダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(パック品)ノーブランド
529税込582
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
表面処理生地材質
シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイトシャフト 公差h7 Bタイプアキュレイト
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
ダウェルピン A形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂ダウェルピン A形(鉄/生地)(パック品)大阪魂
599税込659
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
表面処理生地
ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ランナーロックピンRLPCCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)
439税込483特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂ウチネジダウエル(MDPM6大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂ダウエルピンDP(ヒメノM6大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ノーマル・ストレート)TRUSCO
459税込505
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ノーマル・ストレート)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地)ノーブランド
529税込582
1パック(2個)
翌々日出荷
表面処理生地材質
内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)ノーブランド
529税込582
1パック(2個)
翌々日出荷
表面処理生地材質
ランナーロックピンRLPN CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ランナーロックピンRLPNCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
439税込483
1本
4日以内出荷
材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピンDP(ヒメノH7 大阪魂ダウエルピンDP(ヒメノH7大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法R(mm)1.5
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ハードロック・ストレート)TRUSCO
459税込505
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ハードロック・ストレート)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)寸法H(mm)6寸法F(mm)3寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法B(mm)2.5寸法P(mm)2.8寸法Y(mm)2.3
ダウェルピン B形(鉄/生地)(小箱) ノーブランドダウェルピン B形(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
6,198税込6,818
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地材質
内ねじ付ダウェルピン MDP(鉄) ノーブランド内ねじ付ダウェルピン MDP(鉄)ノーブランド
399税込439
1パック(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質
ダウェルピン DP・m6(鉄/生地) ノーブランドダウェルピン DP・m6(鉄/生地)ノーブランド
399税込439
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
表面処理生地材質
ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(小箱) ノーブランドダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
4,998税込5,498
1箱(100個)
翌々日出荷
表面処理生地材質
内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)ノーブランド(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
翌々日出荷
表面処理生地材質
内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
9,598税込10,558
1箱(100個)
翌々日出荷
表面処理生地材質
ダウェルピン(DP・m6)(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所ダウェルピン(DP・m6)(鉄/生地)(小箱)姫野精工所
7,498税込8,248
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ダウェルピン(DP・h7)(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所ダウェルピン(DP・h7)(鉄/生地)(小箱)姫野精工所
5,898税込6,488
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
内ねじ付きダウェルピン(MDP)(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所内ねじ付きダウェルピン(MDP)(鉄/生地)(小箱)姫野精工所
9,198税込10,118
1箱(50個)
翌々日出荷
材質表面処理生地

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

位置決め部品