絞り込み
呼び径
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(12)
- 4(10)
- 5(17)
- 6(22)
- 8(19)
- 10(19)
- 12(7)
- 呼び径をもっと見る
長さ(mm)
- 20
- 8(14)
- 10(21)
- 12(14)
- 15(31)
- 16(12)
- 25(30)
- 30(34)
- 35(30)
- 40(36)
- 45(33)
- 50(34)
- 55(19)
- 60(32)
- 65(14)
- 70(27)
- 75(13)
- 80(28)
- 90(14)
- 100(17)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(10)
- 大喜多(7)
- 大阪魂(6)
- TRUSCO(3)
- KSSC(ケーエス産業)(3)
- 姫野精工所(2)
- アキュレイト(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥19~税込¥21~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)
大喜多(4件のレビュー)¥77~税込¥85~1本当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥93~税込¥102~1本当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,498~税込¥1,648~1袋(30個)ほか当日出荷から61日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
シャフト 公差m6 Aタイプ
アキュレイト¥1,498~税込¥1,648~1袋(30個)ほか当日出荷から36日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
TRUSCO¥459~税込¥505~1本5日以内出荷から7日以内出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)
TRUSCO¥459~税込¥505~1本4日以内出荷から5日以内出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
TRUSCO¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)