絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • イマオコーポレーション(23)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • 大阪魂(18)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • ノーブランド(15)
  • 岩田製作所(12)
  • Festo(12)
  • 大喜多(8)
  • TRUSCO(6)
  • ハネウェル(6)
  • Thomson Linear(6)
  • エスコ(5)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(5)
  • 姫野精工所(3)
  • KSSC(ケーエス産業)(3)
  • ネオスター(2)
  • アキュレイト(2)
  • プリム(Prym)(2)
長さ(mm)
  • 7(1)
  • 8.8(1)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPM ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)SPM ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428特価
1個
当日出荷から翌日出荷
RDP デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDP デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から16日以内出荷
質量(g)125
カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カラー - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
デジタルポジションインジケータ用カラー。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
5日以内出荷
・ストッパボルト「SSB-A」「SSB-B」、ストッパスクリュー「SAN-B」の受け側として使用してください。・品番の末尾記号により、タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ(端面焼きれ) 末尾記号E:エコノミータイプ(全体焼入れ)
インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)14寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDSS
インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン色(本体)OR
RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)RDT デジタルポジションインジケータNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
9,288税込10,217
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
RDS デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDS デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
9,598税込10,558
1個
翌日出荷から31日以内出荷
質量(g)45
RDC カラー NBK(鍋屋バイテック会社)RDC カラーNBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
翌日出荷から8日以内出荷
NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
5日以内出荷
・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1個
5日以内出荷
・ワークのストッパなどの用途に。・六角頭部が球面になっています。・全体焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
5日以内出荷
・ワークのストッパなどの用途に。・六角頭部が球面になっています。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
5日以内出荷
・ワークのストッパなどの用途に。・六角頭部が球面になっています。・SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。
NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
5日以内出荷
・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。
インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20寸法d(mm)14寸法G(mm)23.5寸法H(mm)35.5寸法L(mm)48寸法L1(mm)17寸法L2(mm)22寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法P(mm)20寸法R(mm)45寸法W(mm)34適合インジケータRDS材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20寸法d(mm)16寸法G(mm)23.5寸法H(mm)35.5寸法L(mm)48寸法L1(mm)17寸法L2(mm)22寸法M(mm)M5寸法P(mm)20寸法R(mm)45寸法W(mm)34適合インジケータRDS材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)24寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法M(mm)M6寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,588税込6,147
1個
4日以内出荷
デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法M(mm)M5寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDSS
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)24寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法M(mm)M6寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS
インジケータ取りつけキット NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータ取りつけキットNBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
デジタルポジションインジケータをアクチュエータに取りつけるためのキットです。 使用するデジタルポジションインジケータとアクチュエータの組み合わせにより、適応する取りつけキットの品番が決まります。詳細は、組み合わせ表にてご確認ください。
寸法M(mm)M5材質【ベース】(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500、【アダプタ】(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500
デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
小型タイプのインジケータ。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(六角穴付き止めねじ)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ラバークッション)ポリエチレンピッチ3最高回転数(min-1[r.p.m])15001回転表示003
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)色(本体)OR
デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイNBK(鍋屋バイテック会社)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイNBK(鍋屋バイテック会社)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
リニアアクチュエーター NBK(鍋屋バイテック会社)リニアアクチュエーターNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SBN ロケーティングブロック NBK(鍋屋バイテック会社)SBN ロケーティングブロックNBK(鍋屋バイテック会社)
3,588税込3,947
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
RNCL デジカラー NBK(鍋屋バイテック会社)RNCL デジカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RIS/RIP インジケーターベース NBK(鍋屋バイテック会社)RIS/RIP インジケーターベースNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RDS デジタルポジションインジケーター用スペーサー NBK(鍋屋バイテック会社)RDS デジタルポジションインジケーター用スペーサーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

位置決め部品