位置決め部品 :「つや消し黒」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒) 色(本体)OR
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)48 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)23.5 寸法R(mm)45 適合インジケータRDSS
1個
5,588 税込6,147
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)24 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法M(mm)M6 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDPS・RDTS
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)48 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)14 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法L3(mm)27.5 寸法M(mm)M4 寸法G(mm)23.5 寸法R(mm)45 適合インジケータRDSS
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)40 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDPS・RDTS
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20 寸法d(mm)16 寸法G(mm)23.5 寸法H(mm)35.5 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)22 寸法M(mm)M5 寸法P(mm)20 寸法R(mm)45 寸法W(mm)34 適合インジケータRDS 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)24 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法M(mm)M6 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDP・RDT
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20 寸法d(mm)14 寸法G(mm)23.5 寸法H(mm)35.5 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)27.5 寸法M(mm)M4 寸法P(mm)20 寸法R(mm)45 寸法W(mm)34 適合インジケータRDS 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)40 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDP・RDT
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります