340件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロケートリング 大口径タイプ TRUSCOロケートリング 大口径タイプTRUSCO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9753材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)105寸法A(mm)135寸法D(mm)120寸法D1(mm)150穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ショルダータイプ用 深型 TRUSCOロケートリング ショルダータイプ用 深型TRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)20寸法C(mm)6.5穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ショルダータイプ用 浅型 TRUSCOロケートリング ショルダータイプ用 浅型TRUSCO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング JISタイプ用 TRUSCOロケートリング JISタイプ用TRUSCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用TRUSCO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
金型と成型機の位置決めの役割をします。プラスチック金型用のロケートリングです。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用2穴TRUSCO
739税込813
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用4穴TRUSCO
799税込879
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
リバーシブルロケートリング TRUSCOリバーシブルロケートリングTRUSCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO
479税込527
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ TRUSCO引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズTRUSCO
299税込329
1個
翌々日出荷
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ TRUSCO引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズTRUSCO
219税込241
1個
翌々日出荷
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
型開き防止プレート TRUSCO型開き防止プレートTRUSCO
959税込1,055
1個
翌々日出荷
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)12
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1個
翌々日出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
ロケートリング ショルダータイプ用 深型 TRUSCOロケートリング ショルダータイプ用 深型TRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9767材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)20寸法D(mm)100寸法C(mm)6.5寸法T(mm)45寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
ロケートリング 大口径タイプ TRUSCOロケートリング 大口径タイプTRUSCO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9762材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)85寸法A(mm)115寸法D(mm)100寸法D1(mm)130寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
ロケートリング JISタイプ用 TRUSCOロケートリング JISタイプ用TRUSCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)寸法A(mm)85寸法t(mm)6.5寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.6適合ボルトM6
ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用2穴TRUSCO
789税込868
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用4穴TRUSCO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9699材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)8寸法D(mm)100寸法T(mm)15寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用TRUSCO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
10本組 ピンポンチ(真鍮製) エスコ10本組 ピンポンチ(真鍮製)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7870-90
17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製) エスコ17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製)エスコ
35,400税込38,940
1個
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
セット内容●スクレーパー(先端径×全長)…10×140mm、13×152mm、●ドリフトポンチ(先端径×全長)…6×100mm、10×152mm、13×178mm、16×203mm、19×203mm、●ピンポンチ(先端径×全長)…1.5×100mm、2×100mm、2.5×100mm、3×100mm、4×100mm、5×100mm、6×100mm、8×100mm、10×152mm、12×152mm材質真鍮アズワン品番64-2229-61
12.0x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) エスコ12.0x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製)エスコ
3,710税込4,081
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)150アズワン品番64-2229-60先端径(Φmm)12
10.0x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) エスコ10.0x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製)エスコ
2,460税込2,706
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)150アズワン品番64-2229-59先端径(Φmm)10
8.0x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) エスコ8.0x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製)エスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-58先端径(Φmm)8
4.0x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) エスコ4.0x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製)エスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-55先端径(Φmm)4
3.5x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) エスコ3.5x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製)エスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-54先端径(Φmm)3.5
1.5x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) エスコ1.5x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製)エスコ
885税込974
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-50先端径(Φmm)1.5
9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製) エスコ9本組 ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製)エスコ
13,400税込14,740
1個
8日以内出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮アズワン品番64-2229-49先端径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8
12 x150mm 平行ピンポンチ(真鍮製) エスコ12 x150mm 平行ピンポンチ(真鍮製)エスコ
5,120税込5,632
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)150アズワン品番64-2229-40先端径(Φmm)12
10 x150mm 平行ピンポンチ(真鍮製) エスコ10 x150mm 平行ピンポンチ(真鍮製)エスコ
3,410税込3,751
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)150アズワン品番64-2229-48先端径(Φmm)10
8.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製) エスコ8.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製)エスコ
2,490税込2,739
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-47先端径(Φmm)8
6.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製) エスコ6.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製)エスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-46先端径(Φmm)6
4.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製) エスコ4.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製)エスコ
1,750税込1,925
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-44先端径(Φmm)4
3.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製) エスコ3.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製)エスコ
1,540税込1,694
1本
当日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-43先端径(Φmm)3
2.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製) エスコ2.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製)エスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-41先端径(Φmm)2
1.5x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製) エスコ1.5x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製)エスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-39先端径(Φmm)1.5
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
寸法X min(mm)7.5ねじ規格並目材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
パンチングハイセット ミヤギパンチングハイセットミヤギ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。 穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。 金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
パンチングハイセット ミヤギパンチングハイセットミヤギ
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
2018年トラスコ掲載ページ1 1132
パンチングユニット ミヤギパンチングユニットミヤギ
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
2018年トラスコ掲載ページ1 1132

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

その他金型用部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら