16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラポック(穴あきタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴あきタイプ)

    ハヤシ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタン
  • ラポック(穴なしタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴なしタイプ)

    ハヤシ
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    119,800税込131,780
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    スライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    109,800税込120,780
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    129,800税込142,780
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    109,800税込120,780
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/ローラーブッシュ アガトン

    射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/ローラーブッシュ

    アガトン
    109,800税込120,780
    1本
    14日以内出荷
    ローラーリテーナーとブッシュを統合したシンプルな構造です。剛性やストローク長が決定済みで、設計が容易。
    用途高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。付属品フレキシブルカラー1個材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO H5寸法f(mm)max 0.2材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)62~64(HRC)
  • 射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(高温金型用) アガトン

    射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(高温金型用)

    アガトン
    139,800税込153,780
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
    用途高精度化が求められる射出成形金型。150℃以上の高温度域の金型向け。型開きしても精度を保持したい食い切り構造の金型。材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L3(mm)12耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS アガトン

    射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS

    アガトン
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
    用途高精度化が求められる射出成形金型。材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L3(mm)12耐熱温度(℃)150許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチングハイセット ミヤギ

    パンチングハイセット

    ミヤギ
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
    2018年トラスコ掲載ページ1 1132
  • パンチングユニット ミヤギ

    パンチングユニット

    ミヤギ
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
    2018年トラスコ掲載ページ1 1132
  • カムスライダー(ボックス35シリーズ) タカノ

    カムスライダー(ボックス35シリーズ)

    タカノ
    119,800税込131,780
    1セット
    14日以内出荷
    TCA-50-200はパンチ取り付け面積が50×200mm及び最大加圧力15tと、このシリーズ最大です。又、パンチプレートは取り付いておりません。
    形状シャットハイト(mm)145パンチ取付面積(mm)50×200オープンハイト(mm)180カム角(°)45最大加圧力(t)15有効ストローク(mm)35
  • カムスライダー(強制戻し・ノック付・オイルレス仕様タイプ) タカノ

    カムスライダー(強制戻し・ノック付・オイルレス仕様タイプ)

    タカノ
    119,800税込131,780
    1セット
    14日以内出荷
    ON-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
    形状シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
  • カムスライダー(強制戻し・オイルレス仕様タイプ) タカノ

    カムスライダー(強制戻し・オイルレス仕様タイプ)

    タカノ
    109,800税込120,780
    1セット
    14日以内出荷
    O-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
    形状シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
  • カムスライダー(エコノミー・ノック付・オイルレス仕様タイプ) タカノ

    カムスライダー(エコノミー・ノック付・オイルレス仕様タイプ)

    タカノ
    119,800税込131,780
    1セット
    14日以内出荷
    ON-EMC-75-100-40はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
    形状シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
  • アクチュエーターダブルチューブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    アクチュエーターダブルチューブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    159,800税込175,780
    1個
    18日以内出荷

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

その他金型用部品