絞り込み
ねじの呼び
  • M8(11)
  • M10(10)
  • W5/16(3)
  • W3/8(6)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(6)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • (5)
長さ(mm)
  • 30(7)
  • 35(5)
  • 40(11)
外径(Φmm)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 14(10)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 39(1)
  • 40(3)
  • 45(4)
適合材
  • コンクリート(3)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.5(6)
  • 12.5(5)
  • 14.5(9)
10・10.5・12.5・14.5
ねじ長さ(mm)
  • 14
  • 10(16)
  • 12(27)
  • 13(14)
  • 15(68)
  • 20(92)
  • 22(15)
  • 24(9)
  • 25(86)
  • 28(10)
  • 30(84)
  • 35(42)
  • 40(58)
  • 45(23)
  • 50(56)
  • 60(17)
  • 65(14)
  • 70(14)
  • 75(10)
  • 100(12)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・クロメート・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • ユニカ(5)
  • 大阪魂(5)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • フィッシャー(1)
ユニカ・大阪魂・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・サンコーテクノ・フィッシャー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
19,980税込21,978
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(150本)
6日以内出荷から28日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
SUSドロップインアンカー 大阪魂SUSドロップインアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
6,898税込7,588
1箱(100本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ ユニカルーティカットアンカーステンレス CASタイプユニカ
26,980税込29,678
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)
プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー
7,998税込8,798
1箱(150本)
当日出荷から7日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
SUSダブルアンカー(M8 大阪魂SUSダブルアンカー(M8大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス全長(mm)30寸法L(mm)30ねじ径M8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びM8×P1.25
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CAXタイプ ユニカルーティカットアンカー CAXタイプユニカ
2,798税込3,078
1箱(50本)
4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
トラスコ品番752-6806全長(mm)40ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)14.5最大引張荷重(kN)25.7ねじの呼びM10外径(mm)14
ルーティー・カットアンカー 大阪魂ルーティー・カットアンカー大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
ルーティカットアンカー ユニカルーティカットアンカーユニカ
3,698税込4,068
1箱(75本)
4日以内出荷
トラスコ品番752-6857全長(mm)35ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)16.9ねじの呼びM8外径(mm)12
打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャー打ち込み式金属アンカー EA2フィッシャー
24,980税込27,478
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
Kロックアンカー KFC(ケー・エフ・シー)KロックアンカーKFC(ケー・エフ・シー)
1箱(100本)
取扱い終了
めねじアンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカー。
用途鉄道・道路の常時振動している場所、天井吊りボルト・ラックの取付け仕様(使用ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X ユニカルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-Xユニカ
17,980税込19,778
1セット(50個)
3日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9625質量(g)37外径(Φmm)14

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー