絞り込み
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(4)
- M5(3)
- M6(3)
- M10(4)
- W3/8(2)
材質
- ステンレスすべて(5)
- A2(3)
- SUS304(1)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 16(3)
- 20(2)
- 40(4)
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
外径(Φmm)
- 12(2)
- 12.5(3)
- 14(1)
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(2)
- 12.5(2)
- 13(3)
- 14.5(1)
3.4~3.5・12.5・13・14.5
ねじ長さ(mm)
- 16
- 10(20)
- 12(36)
- 13(17)
- 14(20)
- 15(71)
- 20(104)
- 22(15)
- 24(18)
- 25(100)
- 28(14)
- 30(100)
- 35(61)
- 40(73)
- 45(36)
- 50(61)
- 60(24)
- 65(17)
- 70(16)
- 75(19)
- 100(15)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ブロンズ(2)
- 黒染め(1)
3価クロメート・ブロンズ・黒染め
ブランド
- サイマコーポレーション(3)
- TRUSCO(2)
- 若井産業(2)
- サンコーテクノ(1)
- 大阪魂(1)
サイマコーポレーション・TRUSCO・若井産業・サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥699税込¥7691パック(6本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥14,980税込¥16,4781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
プラグアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷全長(mm)40ねじ長さ(mm)16ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14穿孔長(mm)45適合品番打込み棒:PAT30引張強度(kN)15.3ねじの呼びM10
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー