絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M12(10)
  • M16(1)
  • W3/8(1)
  • W1/2(5)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(3)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • (6)
長さ(mm)
  • 25(1)
  • 50(12)
  • 60(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 17.5(9)
  • 20(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(4)
  • 56(2)
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.4~3.5(1)
  • 4.3(1)
  • 15(2)
  • 16.5(1)
  • 18(8)
  • 21(1)
  • 23(1)
3.4・3.4~3.5・4.3・15・16.5・18・21・23
ねじ長さ(mm)
  • 22
  • 10(19)
  • 12(30)
  • 13(14)
  • 14(20)
  • 15(68)
  • 20(97)
  • 24(9)
  • 25(96)
  • 28(10)
  • 30(90)
  • 35(52)
  • 40(64)
  • 45(33)
  • 50(60)
  • 60(24)
  • 65(15)
  • 70(16)
  • 75(15)
  • 100(14)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • ジオメット(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・クロメート・ジオメット・溶融亜鉛メッキ
ブランド
  • ユニカ(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • 大阪魂(4)
  • フィッシャー(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂・フィッシャー・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50個)
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50本)
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)サンコーテクノ
1,198税込1,318
1パック(180本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理ジオメット
プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50本)
6日以内出荷から28日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
SUSドロップインアンカー 大阪魂SUSドロップインアンカー大阪魂
772税込849
1個
翌々日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
5,798税込6,378
1セット(25本)
当日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ仕様箱入
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ ユニカルーティカットアンカーステンレス CASタイプユニカ
22,980税込25,278
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)
プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー
5,798税込6,378
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
シルバー ビスピタ サラ 大阪魂シルバー ビスピタ サラ大阪魂
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ルーティー・カットアンカー 大阪魂ルーティー・カットアンカー大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
打ち込み式金属アンカー フィッシャー打ち込み式金属アンカーフィッシャー
3,298税込3,628
1箱(25本)
当日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途コンクリート、石材用。材質スチール
本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製 ユニカ本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製ユニカ
24,980税込27,478
1箱(50本)
4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番485-5591材質ステンレス全長(mm)50ねじ径M12下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(mm)17.5
内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価 エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価エイ・ワイ・ファスナー
789税込868
1本
翌々日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-4363材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)100ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:22ドリル径(Φmm)23ねじ径(mm)内:W1/2外径(Φmm)20穿孔長(mm)100長期許容引張荷重(kN[kgf])8.9短期許容引張荷重(kN[kgf])18.1RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)23
打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャー打ち込み式金属アンカー EA2フィッシャー
19,980税込21,978
1セット(25本)
当日出荷から翌々日出荷
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X ユニカルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-Xユニカ
19,980税込21,978
1セット(30個)
3日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(Φmm)17.5トラスコ品番748-9633質量(g)71

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー