絞り込み
ねじの呼び
  • M6(3)
  • M16(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • (4)
長さ(mm)
  • 50(3)
  • 65(1)
外径(Φmm)
  • 4(4)
  • 9.5(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 38(6)
適合材
  • コンクリート(4)
  • ブロック(2)
  • モルタル(2)
コンクリート・ブロック・モルタル
ドリル径(Φmm)
  • 4(6)
  • 20(1)
  • 95(1)
4・20・95
ねじ長さ(mm)
  • 28
  • 10(16)
  • 12(27)
  • 13(14)
  • 14(19)
  • 15(68)
  • 20(91)
  • 22(15)
  • 24(9)
  • 25(86)
  • 30(84)
  • 35(42)
  • 40(58)
  • 45(23)
  • 50(56)
  • 60(17)
  • 65(14)
  • 70(14)
  • 75(10)
  • 100(12)
表面処理
  • ラスパート(2)
  • 高耐食メッキ(2)
ラスパート・高耐食メッキ
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • ユニカ(2)
  • 若井産業(2)
  • フィッシャー(1)
大阪魂・ユニカ・若井産業・フィッシャー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)若井産業(2件のレビュー)
299税込329
1パック(20本)
当日出荷から翌々日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)若井産業(1件のレビュー)
289税込318
1パック(20本)
当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28下穴径(Φmm)4下穴深さL(mm)38材質表面処理高耐食メッキ頭部形状仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
24,980税込27,478
1箱(100本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(トラス大阪魂
4,705税込5,176
1個ほか
翌々日出荷
偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
4,705税込5,176
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂シルバー ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
2,849税込3,134
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂シルバー ヘンシンプラグ(トラス大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
7,398税込8,138
1箱(100本)
翌々日出荷から4日以内出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャー打ち込み式金属アンカー EA2フィッシャー
5,298税込5,828
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー